Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

FASCO 70581406 Huzatfokozó 8-45/64 hüvelyk Magasság x 6-1/2 hüvelyk Szélesség | AG3NBX 33NT41

FASCO A066 huzatfokozó 8-45/64 hüvelyk magasság x 6-1/2 hüvelyk szélesség

Cikkszám: AG3NBX Modell: A066Kereszthivatkozás: 33NT41
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

178.263Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételHuzatinduktor
Mélység8.891 "
Illik a márkáhozRheem
Gyártással Típusszám70-24157-03, 117847-00
Magasság8.703 "
Bemeneti és kimeneti átm.2.95 "
AnyagMűanyag, acél
Szélesség568729 "
Airflow @ 0.000 In Sp70 CFM
Alkalmazás kemencék
Kompatibilis a márkávalRheem, RUUD
Jelenlegi1.27A
Elektromos kapcsolatFérfi terminálok
Készüléktípushozkemencék
Frekvencia 60 Hz
Bemeneti átmérő6 1 / 2 "
Maximális ventilátor sebesség3400 RPM
Maximális beszívott levegő hőmérséklet40 ° C
Maximális motor fordulatszám3000 RPM
motor típusaÁrnyékolt pole
Adattábla feszültség120V AC
Kimeneti átmérő2 7 / 8 "
Kimeneti formaRound
Teljes mélység8 7 / 8 "
Teljes magasság8 5 / 8 "
Teljes szélesség6 1 / 2 "
Fázis1
Gyártói modellszám cseréje117847-00, 117847-07, 70-24157-03, 70582635
SztenderdekCSA TANÚSÍTVÁNYOS, UL MINŐSÍTÉSŰ
Kerékátmérő4 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)26.37
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Supercedes Rheem 70-24157-03, 117847-00

Termékváltozatok

TermékekModellMélységIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságAnyagFeszültségSzélességÁr
FASCO 702111620 huzatinduktor 10-11 / 16 hüvelyk magasság x 6-11 / 64 hüvelyk szélesség | AG3NBR 33NT36 A17011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Műanyag115568970 "217.106€
FASCO 70625664 Huzatfokozó 11-33/64 hüvelyk Magasság x 11-37/64 hüvelyk Szélesség | AG3NBT 33NT37 A1737-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Műanyag115568971 "266.275€
FASCO 70625666 Huzatfokozó 10-11/16 hüvelyk Magasság x 5-41/64 hüvelyk Szélesség | AG3NBU 33NT38 A17111.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Műanyag115568972 "226.581€
FASCO 702110893 Huzatfokozó 9-1/2 hüvelyk Magasság x 6 hüvelyk Szélesség Műanyag | AG3NBV 33NT39 A1639-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Műanyag115568614 "174.890€
FASCO 70581058 Huzatfokozó 6-31/64 hüvelyk Magasság x 6-1/2 hüvelyk Szélesség Acél | AG3NBW 33NT40 A1728-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Acél115568729 "120.019€
FASCO 702111874 Huzatinduktor 9-7 / 64 hüvelyk magasság x 6-25 / 32 hüvelyk szélesség | AG3NBY 33NT42 A22510-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Műanyag115568973 "183.981€
FASCO 70624239 Huzatinduktor 8-13 / 62 hüvelyk magasság x 6-13 / 16 hüvelyk szélesség | AG3NBZ 33NT43 A1367-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Műanyag115568974 "266.021€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO A066 huzatfokozó 8-45/64 hüvelyk magasság x 6-1/2 hüvelyk szélesség
178.263€ /Mértékegység