A Fasco A157 indukált huzatú kemencefúvó fokozza az égés hatékonyságát és fenntartja a biztonságos működési feltételeket a fűtési rendszerekben. Ez a ventilátor hasznos a gyártáshoz, az energiatermeléshez és a vegyi feldolgozáshoz, mivel segít fenntartani a stabil hőmérsékletet és a szellőzést. Ezenkívül ez az indukált huzatú kemencefúvó csökkenti a káros szennyező anyagok kibocsátását, és hozzájárul az egészséges és fenntartható környezethez.
Jellemzők:
- A Fasco A157 huzatfúvó árnyékolt pólusú kialakítással rendelkezik, amely figyelembe veszi az alacsony teljesítményigényt.
- 6 hüvelykes vezetékekkel rendelkezik egy tűház-kivezetéssel az egyszerű és szoros csatlakozás érdekében.
- Ez a ventilátor előre ívelt acél kerekekkel rendelkezik a hatékony légáramlás érdekében.
- B osztályú szigeteléssel hővédett.
- Ez az egysebességes fúvó alkalmas hosszú órás, fix fordulatszámú működésre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az árnyékolt pólusú indukciós motor?
V. Az árnyékolt pólusú indukciós motor egy önindító egyfázisú indukciós motor, amelynek egyik pólusa rézgyűrűvel van árnyékolva. A rézgyűrűt árnyékolt gyűrűnek is nevezik. Ez a rézgyűrű a motor szekunder tekercseként szolgál. Az árnyékolt pólusú motor csak egy irányba tud forogni, és nem fordítható meg.
K. Mi a különbség az indukált huzatú és a kényszerhuzatú ventilátor között?
V. Az indukált huzatú fúvó kiszívja az égési gázokat a rendszerből, míg a kényszerhuzatú ventilátor levegőt tol az égéstérbe. Mindkettő a légáramlás szabályozására szolgál, de ellentétes irányban működnek.