DWYER INSTRUMENTS Digitális nyomás- és vákuummérők

Digital pressure and vacuum gauges are used for testing and monitoring low-range air or liquid pressures and then display the acting pressure in an integrated digital display. These gauges feature a zero-reset push-button for improved calibration and are compatible for use with gas (DPGA) or liquid (DPGW) applications. Choose from a broad range of these Dwyer Instruments digital pressure and vacuum gauges available in 1/4 inch NPT and 1/8 inch O.D. smooth barb connection sizes on Raptor Supplies.

Szűrő

StílusModellnyomás tartományFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
ADPGA-050-15 psi0.01 psi€181.05
ADPGA-060-30 psi0.01 psi€181.05
ADPGA-070-50 psi0.02 psi€181.05
ADPGA-080-100 psi0.1 psi€181.05
ADPGA-100-300 psi0.1 psi€181.05
ADPGA-110-500 psi0.2 psi€181.05
ADPGA-0030 "Hg - 0 psi0.01 psi€181.05
StílusModellPontosságEgységek megjelenítésenyomás tartományFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
ADM-1109-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %0-15" wc0.010" wc€369.40
ADM-1127-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %5-0-5" wc-€361.50
ADM-1107-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %0-5" wc0.002" wc€381.09
ADM-1105-/+ 1%WC-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0-2" wc0.001" wc€362.82
ADM-1124-/+ 1%wc-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála1-0-1" wc-€373.73
ADM-1110-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %0-25" wc0.010" wc€365.75
ADM-1205-/+ 1%wc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként0-2" wc-€474.74
ADM-1108-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %0-10" wc0.010" wc€365.75
ADM-1211-/+ 1%wc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként0-50" wc-€473.26
ADM-1112-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %0-100" wc0.100" wc€385.31
ADM-1208-/+ 1%wc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként0-10" wc-€475.58
ADM-1128-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %10-0-10" wc-€380.40
ADM-1125-/+ 1%wc-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála2-0-2" wc-€377.27
ADM-1210-/+ 1%wc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként0-25" wc-€469.64
ADM-1209-/+ 1%wc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként0-15" wc-€473.13
ADM-1207-/+ 1%wc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként0-5" wc-€472.31
ADM-1111-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %0-50" wc0.020" wc€376.61
ADM-1202-/+ 2%wc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként0-0.25" wc-€487.82
ADM-1122-/+ 2%wc-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0.25-0-0.25" wc-€472.61
ADM-1123-/+ 2%wc-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0.5-0-0.5" wc-€373.73
ADM-1104-/+ 2%WC-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0-1" wc0.001" wc€368.62
ADM-1102-/+ 2%WC-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0-0.25" wc0.001" wc€443.18
ADM-1103-/+ 2%WC-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0-0.5" wc0.001" wc€381.09
ADM-1204-/+ 2%wc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként0-1" wc-€469.64
ADM-1203-/+ 2%wc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként0-0.5" wc-€455.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?