€391.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Differenciálnyomásmérő
Pontosság
-/+ 1%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság
32 Deg. 122 fokig. F
A tok színe
Világos szürke
Case Material
Üveggel töltött műanyag
Csatlakozás helye
Vissza
Dial Méret
5"
Számjegyek megjelenítése
4 számjegyek
Kijelző típusa
LCD
Egységek megjelenítése
WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %
A ház értékelése
NEMA 4X
Max. Jelenlegi
5 mA
Powered By
9V-os elem vagy 9-24V DC
nyomás tartomány
0-100" wc
Felbontás
0.100" wc
Aljzat anyaga
Üveggel töltött műanyag
Temp. Hatótávolság
0 Deg. 140 fokig. F
Cső belül Dia.
1 / 8 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.5625
Hajó magassága (cm)
17.78
Hajó hossza (cm)
27.94
Hajószélesség (cm)
22.86
HS-kód
9026208000
Származási ország
US
Termék részletek:
Dwyer Instruments DM-1112 Digi-Mag digitális nyomáskülönbségmérő, amelyet két nyomáspont közötti különbség figyelésére terveztek
Négy számjegyű LCD képernyővel van felszerelve a differenciálmértékegységek jelzésére mind az általános angol, mind a metrikus mértékegységekben; kiküszöbölve az átalakítás szükségességét
Az egyszerű digitális kezelő 4 gombos működtetéssel csökkenti a beállítási időt, és könnyen kalibrálható nulla és span gombokkal
Terepen programozható a nyomás, a légsebesség vagy az áramlási beállítások kézi kiválasztásával, ezáltal sokoldalúbb, mint az analóg Magnehelic nyomásmérő
Kompatibilis a 9-24 VDC tápvezetékkel és a 9V akkumulátoros tápellátással - teljes skála +/- 2 százalékos pontosságot eredményez