€450.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Differenciálnyomásmérő
Pontosság
-/+ 2%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság
32 Deg. 122 fokig. F
A tok színe
Világos szürke
Case Material
Üveggel töltött műanyag
Csatlakozás helye
Vissza
Dial Méret
5"
Számjegyek megjelenítése
4 számjegyek
Kijelző típusa
LCD
Egységek megjelenítése
WC-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála
A ház értékelése
NEMA 4X
Max. Jelenlegi
5 mA
Powered By
9V-os elem vagy 9-24V DC
nyomás tartomány
0-0.25" wc
Felbontás
0.001" wc
Aljzat anyaga
Üveggel töltött műanyag
Temp. Hatótávolság
0 Deg. 140 fokig. F
Cső belül Dia.
1 / 8 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.5355
Hajó magassága (cm)
19.56
Hajó hossza (cm)
17.02
Hajószélesség (cm)
9.65
HS-kód
9026204000
Származási ország
US
Termék részletek:
Alkalmas a levegő és a gáz nyomásának monitorozására a ventilátor nyomásának kijelzésében, valamint a szűrő és a fúvó vákuum monitorozásában
Helyszínen programozható rendszer egyszerű négygombos elrendezéssel a könnyű használat és a telepítési és kalibrálási idő csökkentéséért
Levegősebesség-, áramlás- és nyomásfigyelési módok a kiegészítő berendezések szükségességének kiküszöbölésére és a rendszer bonyolultságának minimalizálására
Beépített speciális szűrő beállítási pont a karbantartási igények riasztásához