Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 digitális nyomásmérő, 1 százalékos pontosság, 30 hüvelyk Hg | AD4CPV 41D942

DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 digitális nyomásmérő, 1 százalékos pontosság, 30 hüvelyk Hg

Raktáron
Tétel: AD4CPV Modell: DPGA-00Kereszthivatkozás: 41D942
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
€212.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nyomásmérő
Pontosság-/+ 1%
Automatikus kikapcsolás20 min.
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színePiros
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret2.62 "x 1.52"
Kijelző típusaLCD
Fokozat316L osztály
Ház anyagaABS
Memória tárolásaNem
Üzemi hőm. Hatótávolság30 Deg. 120 fokig. F
Powered By9V akkumulátor
nyomás tartomány30 "Hg - 0 psi
Felbontás0.01 psi
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél, szilikon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • DGPA sorozatú digitális nyomásmérő pneumatikus szerszámok levegő- és gáznyomásának ellenőrzésére
    • A digitális nyomógombos nulla egyszerűbb kalibrálást tesz lehetővé, minimalizálja a telepítési időt és biztosítja a könnyű használatot
    • Könnyű, kompakt konstrukció biztosítja a munkahelyi hordozhatóságot, miközben biztosítja a hosszú távú működést

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományFelbontásÁr
DWYER INSTRUMENTS DPGA-05 digitális nyomásmérő, 1 százalékos pontosság, 15 PSI | AD4CPW 41D943 DPGA-050-15 psi0.01 psi€212.58
DWYER INSTRUMENTS DPGA-06 digitális nyomásmérő, 1 százalékos pontosság, 30 PSI | AD4CPX 41D944 DPGA-060-30 psi0.01 psi€212.58
DWYER INSTRUMENTS DPGA-07 digitális nyomásmérő, 1 százalékos pontosság, 50 PSI | AD4CPY 41D945 DPGA-070-50 psi0.02 psi€212.58
DWYER INSTRUMENTS DPGA-08 digitális nyomásmérő, 1 százalékos pontosság, 100 PSI | AD4CPZ 41D946 DPGA-080-100 psi0.1 psi€212.58
DWYER INSTRUMENTS DPGA-10 digitális nyomásmérő, 1 százalékos pontosság, 300 PSI | AD4CQA 41D947 DPGA-100-300 psi0.1 psi€212.58
DWYER INSTRUMENTS DPGA-11 digitális nyomásmérő, 1 százalékos pontosság, 500 PSI | AD4CQB 41D948 DPGA-110-500 psi0.2 psi€212.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 digitális nyomásmérő, 1 százalékos pontosság, 30 hüvelyk Hg
€212.58 /Mértékegység