DWYER INSTRUMENTS DPGA sorozat és DPGW digitális nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: -/+ 1% , Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Tok színe: Piros , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: NPT , Tárcsa mérete: 2.62 "x 1.52" , Kijelző típusa: LCD , Fokozat: 316L osztály , Ház anyaga: ABS , Üzemi hőm. Hatótávolság: 30 Deg. 120 fokig. F , Üzemeltető: 9V akkumulátor , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél, szilikon
StílusModellnyomás tartományFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
DPGA-05
0-15 psi0.01 psi€212.59
A
DPGA-06
0-30 psi0.01 psi€212.59
A
DPGA-07
0-50 psi0.02 psi€212.59
A
DPGA-08
0-100 psi0.1 psi€212.59
A
DPGA-10
0-300 psi0.1 psi€212.59
A
DPGA-11
0-500 psi0.2 psi€212.59
A
DPGA-00
30 "Hg - 0 psi0.01 psi€212.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?