Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DM-1203 digitális differenciál áramlásmérő, 0.5 hüvelykes WC | AE6JMP 5TCR8

DWYER INSTRUMENTS DM-1203 digitális differenciál áramlásmérő, 0.5 hüvelykes WC

Raktáron
Tétel: AE6JMP Modell: DM-1203Kereszthivatkozás: 5TCR8
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
€462.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság-/+ 2%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 Deg. 122 fokig. F
A tok színeVilágos szürke
Case MaterialÜveggel töltött műanyag
Csatlakozás helyeVissza
Dial Méret5"
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésewc-ben, FPM, m/s, CFM, köbméter óránként
A ház értékeléseNEMA 4X
Max. Jelenlegi5 mA
Powered By9V-os elem vagy 9-24V DC
nyomás tartomány0-0.5" wc
FelbontásA kiválasztott kijelzőegységektől függ
Aljzat anyagaÜveggel töltött műanyag
Temp. Hatótávolság0 Deg. 140 fokig. F
Cső belül Dia.1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9026806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságEgységek megjelenítésenyomás tartományFelbontásÁr
DWYER INSTRUMENTS DM-1102 digitális mérődifferenciál, 0.25 hüvelykes WC | AE6JLW 5TCP1 DM-1102-/+ 2%WC-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0-0.25" wc0.001" wc€450.53
DWYER INSTRUMENTS DM-1103 DigiMag nyomáskülönbségmérő, NEMA 4X / IP66, digitális | AE6JLX 5TCP2 DM-1103-/+ 2%WC-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0-0.5" wc0.001" wc€387.31
DWYER INSTRUMENTS DM-1104 digitális differenciálmű, 1 hüvelykes WC | AE6JLY 5TCP3 DM-1104-/+ 2%WC-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0-1" wc0.001" wc€374.64
DWYER INSTRUMENTS DM-1105 digitális differenciálmű, 2 hüvelykes WC | AE6JLZ 5TCP4 DM-1105-/+ 1%WC-ben, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Teljes skála0-2" wc0.001" wc€368.75
DWYER INSTRUMENTS DM-1107 digitális differenciálmű, 5 hüvelykes WC | AE6JMA 5TCP5 DM-1107-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %0-5" wc0.002" wc€387.31
DWYER INSTRUMENTS DM-1108 digitális differenciálmű, 10 hüvelykes WC | AE6JMB 5TCP6 DM-1108-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %0-10" wc0.010" wc€371.71
DWYER INSTRUMENTS DM-1109 digitális differenciálmű, 15 hüvelykes WC | AE6JMC 5TCP7 DM-1109-/+ 1%WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %0-15" wc0.010" wc€375.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-1203 digitális differenciál áramlásmérő, 0.5 hüvelykes WC
€462.93 /Mértékegység