€382.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Differenciálnyomásmérő
Pontosság
-/+ 1%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság
32 Deg. 122 fokig. F
A tok színe
Világos szürke
Case Material
Üveggel töltött műanyag
Csatlakozás helye
Vissza
Dial Méret
5"
Számjegyek megjelenítése
4 számjegyek
Kijelző típusa
LCD
Egységek megjelenítése
WC-ben, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg-ban, Hgmm-ben, teljes skála %
A ház értékelése
NEMA 4X
Max. Jelenlegi
5 mA
Powered By
9V-os elem vagy 9-24V DC
nyomás tartomány
0-50" wc
Felbontás
0.020" wc
Aljzat anyaga
Üveggel töltött műanyag
Temp. Hatótávolság
0 Deg. 140 fokig. F
Cső belül Dia.
1 / 8 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.54
Hajó magassága (cm)
17.78
Hajó hossza (cm)
27.94
Hajószélesség (cm)
22.86
HS-kód
9026204000
Származási ország
US
Termék részletek:
Dwyer DM-1111 DigiMag nyomáskülönbség-mérő, amelyet a rendszer két nyomáspontja közötti különbség mérésére terveztek
A felhasználó által választható paraméterek a nyomás, a légsebesség vagy az áramlási lehetőségek kézi kiválasztásához
Szűrő alapértékre specializálódott, amely figyelmeztetést ad, ha karbantartásra van szükség
Kompatibilis a 9-24 VDC vagy 9 V akkumulátoros áramforrással, lehetővé téve a különféle munkaterületeken történő alkalmazást vezetékekkel vagy anélkül
Négyjegyű LCD-kijelzővel rendelkezik, amely angol és metrikus egységekben is leolvasást kínál; ezzel kiküszöbölve az átalakítás szükségességét
Magnetikus mérőeszközökhöz illeszkedik a telepítési lépések csökkentésével és a terepi programozás egyszerűsítésével