HARTELL Kondenzátum-visszavezető rendszer

Centrifugálszivattyúk a hűtő- és HVAC-rendszerekből származó kondenzációból származó meleg víz és folyadék összegyűjtésére és újrafelhasználására. Polipropilén szerkezettel vagy légterű kialakítással rendelkezik.

Szűrő

A Hartell kondenzátumszivattyúk olyan centrifugálszivattyúk, amelyek összegyűjtik és eloszlatják a hűtő- és HVAC-rendszerekből származó kondenzációból származó meleg vizet és folyadékot. Ezek az UL-listás szivattyúk polipropilén felépítésűek, amelyek nagy ütés- és korrózióállóságot biztosítanak.
StílusModellFeszültségÁramfelvételHPÁr (ÁFA nélkül)
AA3X-115115V3.1A1/10€591.61
ajánlatkérés
AA5X-115115V6A1/2€683.81
ajánlatkérés
AA3X-230230V1.1A1/10€561.95
ajánlatkérés
AA5X-230230V3.3A1/2€606.79
ajánlatkérés
AA3X-277277V1A1/10€597.32
ajánlatkérés
AA5X-460460V1.1A1/2€584.71
ajánlatkérés
StílusModellFeszültségÁramfelvételHPBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
AKL-1DG-115115V1.4A1/301 "- 1 3/4"€312.47
ajánlatkérés
AKL-1DG-230230V0.55A1/301 "- 1 3/4"€360.27
ajánlatkérés
AKL-1DG-277277V0.53A1/301 "- 1 3/4"€351.72
ajánlatkérés
StílusModellFeszültségtípusHPÁramfelvételÁr (ÁFA nélkül)
ASC-1A-115/230115 / 230VKiegészítő kapcsoló nélkül1/23.7 / 7.46A€2,162.58
ajánlatkérés
ASC-1AX-115/230115 / 230VKiegészítő kapcsolóval1/23.7 / 7.46A€2,144.40
ajánlatkérés
HARTELL -

Kondenzvízszivattyú, névleges névleges, 115 / 230V, 400 Gal / Hr Max. Áramlási sebesség, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A2X-1965CF3QDB€693.60
Lásd a részleteket

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a Hartell szivattyúkat?

  • Szemrevételezéssel ellenőrizze a szivattyút, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e semmilyen lerakódás az egység belsejében.
  • Tisztítsa meg a bemeneti csövet, ha nem jön ki belőle víz.
  • Öblítse le a tartályt meleg vízzel és enyhe szappannal, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket / algákat.

Mi a feladata a szivattyú tengelyének?

A szivattyú tengelyei továbbítják a forgó mozgást a motorról a járókerekekre. Ezek a tengelyek rozsdamentes acélból készülnek a maximális korrózióállóság érdekében.

Mi a feladata a motor csapágyainak?

Ezeknek a szivattyúknak a motorcsapágyai megakadályozzák a gőz és a víz fröccsenését, így meghosszabbítják a motor élettartamát.

Mi a célja a belső csatlakozódoboznak?

A belső elosztódoboz segít beburkolni az elektromos csatlakozásokat és megvédeni őket a külső tényezőktől, csökkentve a véletlen áramütések esélyét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?