HARTELL A3/A5 sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell A3/A5 sorozatú kondenzvízszivattyúkat nagy mennyiségű kondenzátum kiszivattyúzására tervezték klímaberendezésekből, hűtőszekrényekből, párásítókból és párátlanítókból.

Szűrő
Magasság: 10.5 " , Bemeneti méret: 3/4 "szögesdrót , Hossz: 12 " , Max. Hőmérséklet: 212 ° F , Szélesség: 6"
StílusModellFeszültségÁramfelvételHPÁr (ÁFA nélkül)
A
A3X-115
115V3.1A1/10€591.61
ajánlatkérés
A
A5X-115
115V6A1/2€683.81
ajánlatkérés
A
A3X-230
230V1.1A1/10€561.95
ajánlatkérés
A
A5X-230
230V3.3A1/2€606.79
ajánlatkérés
A
A3X-277
277V1A1/10€597.32
ajánlatkérés
A
A5X-460
460V1.1A1/2€584.71
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Motorcsapágyakkal vannak beépítve, hogy megvédjék a fröccsenő víztől és a gőzöktől.
  • Polipropilén, megfordítható tartályt tartalmaznak, amely akár 212 F-ig is ellenáll.
  • Ezek a szivattyúk teljes besorolásúak, így elkerülhető a kondenzátum visszatérése a légkezelő terekben, és nem bocsátanak ki túlzott hőt vagy füstöt (tűz esetén).
  • Visszacsapó szeleppel vannak felszerelve, amely megakadályozza a víz visszafolyását a csöveken és a gyors leválasztással az egyszerű szervizelés és karbantartás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL 2043
  • NFPA

Gyakran ismételt kérdések

Mi az NFPA szabvány?

Az NFPA a National Fire Protection Association rövidítése, amely a tűz- és elektromos veszélyek miatti halálesetek, sérülések, vagyoni és gazdasági veszteségek kiküszöbölésére szolgál.

Mi a feladata a szivattyú tengelyének?

A szivattyú tengelyei továbbítják a forgó mozgást a motorról a járókerekekre. Ezek a tengelyek rozsdamentes acélból készülnek a maximális korrózióállóság érdekében.

Mi a reverzibilis tározó célja?

Az A3/A5 sorozatú kondenzvízszivattyúk megfordítható tartályokkal rendelkeznek, így bármilyen alkalmazásban rugalmasan telepíthetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?