Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARTELL KL-1DG-115 kondenzvízszivattyú, névleges csatlakozók, 115V, 1.4A, 18 láb maximális emelés | CF3QDC 801030

HARTELL KL-1DG-115 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 115 V, 1.4 A, 18 láb maximális emelés

Raktáron
Tétel: CF3QDC Modell: KL-1DG-115Kereszthivatkozás: 801030
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
€693.60 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum eltávolító szivattyú
Magasság4.75 "
HP1/30
Bemeneti méret1 "- 1 3/4"
Áramfelvétel1.4A
Hossz10 "
Max. Emel18 "
Max. Hőmérséklet212 ° F
Tartály kapacitása1/4 Gal
Feszültség115V
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁramfelvételHPBemeneti méretÁr
HARTELL KL-1DG-230 kondenzvízszivattyú, névleges csatlakozók, 230V, 0.55A, 18 láb maximális emelés | CF3QDD 801049 KL-1DG-230230V0.55A1/301 "- 1 3/4"€703.77
HARTELL KL-1DG-277 Kondenzvízszivattyú, névleges csatlakozók, 277V, 0.53A, 18 láb maximális emelés | CF3QDE 801053 KL-1DG-277277V0.53A1/301 "- 1 3/4"€714.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTELL KL-1DG-115 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 115 V, 1.4 A, 18 láb maximális emelés
€693.60 /Mértékegység