HARTELL A3X-277 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 277 V, 1 A, 30 láb Maximális emelés | CF3QCX 806030

HARTELL A3X-277 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 277 V, 1 A, 30 láb maximális emelés

Tétel: CF3QCX Modell: A3X-277Kereszthivatkozás: 806030
€597.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum eltávolító szivattyú
Kibocsátási méret1/2 "rézcső
Magasság10.5 "
HP1/10
Áramfelvétel1A
Hossz12 "
Max. Emel30 "
Max. Hőmérséklet212 ° F
Tartály kapacitása1 Gal
Feszültség277V
Szélesség6"

Termék részletek:

A Hartell A3X-277 kondenzátumszivattyú egy olyan centrifugális szivattyú, amelyet a fűtési rendszerek, például gáz- és olajkondenzációs kazánok kondenzációjából származó meleg víz és folyadék összegyűjtésére és továbbítására használnak. Ezt az eszközt olyan hűtő- és légkondicionáló rendszerekhez használják, ahol a víz gravitációval nem távolítható el.

Jellemzők:

  • A Hartell A3X-277 kondenzátum szivattyú egy kiegészítő biztonsági kapcsolóval rendelkezik, amely megakadályozza a szivattyú túlcsordulását az eltömődött nyomóvezetékek vagy a szivattyú meghibásodása miatt.
  • Rozsdamentes acél tengellyel rendelkezik a korrózióállóság érdekében.
  • Ennek a szivattyúnak a bemeneti és kimeneti nyílása forog, hogy csökkentse a csövek és csövek terhelését.
  • Megfordítható tartálya rugalmasságot kínál az egyszerű telepítés érdekében.
  • Ennek a PlenumPlus szivattyúnak a motorcsapágyai kettős védelemmel rendelkeznek a fröccsenő víz és a gőzgőz ellen.
  • Gyors leválasztó funkcióval rendelkezik az egyszerű szervizelés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL 2043
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a maximális folyadékhőmérséklet, amelyet ez a szivattyú képes ellenállni?

A. 212 Fahrenheit fok.

K. Mekkora a Hartell A3X-277 kondenzátumszivattyú tartályának kapacitása?

A. 1 gallon.

K. Hogyan védi a kiegészítő biztonsági kapcsoló a szivattyút?

V. A kiegészítő biztonsági kapcsoló "normál nyitott" állásban van bekötve, lehetővé téve, hogy kioldóként használják a külső riasztórendszer áramkörének megszakításához, ha a vízszint a tartályban arra a pontra emelkedik, ahol a szivattyú túlcsordul.

K. Hogyan ellenőrizhető, hogy a szivattyú megfelelően működik-e?

A.

  • Csatlakoztassa le a szivattyú bemeneti leeresztő vezetékének csövét.
  • Töltse fel a szivattyú szívónyílását vízzel, amíg az el nem indul.
  • A szivattyúnak le kell engednie az összes vizet, mielőtt kikapcsolná. Körülbelül 3/4 hüvelyk víz marad a tartályban a "kiszivattyúzás" befejezése után.
  • Csatlakoztassa újra a szivattyú bemeneti csövét a leeresztő vezetékhez.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁramfelvételHPÁr
HARTELL A3X-115 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 115 V, 3.1 A, 30 láb Maximális emelés | CF3QCV 806029 A3X-115115V3.1A1/10€488.94
ajánlatkérés
HARTELL A3X-230 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 230 V, 1.1 A, 30 láb Maximális emelés | CF3QCW 806028 A3X-230230V1.1A1/10€464.42
ajánlatkérés
HARTELL A5X-115 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 115 V, 6 A, 60 láb Maximális emelés | CF3QCY 806025 A5X-115115V6A1/2€565.13
ajánlatkérés
HARTELL A5X-230 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 230 V, 3.3 A, 60 láb Maximális emelés | CF3QCZ 806026 A5X-230230V3.3A1/2€501.48
ajánlatkérés
HARTELL A5X-460 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 460 V, 1.1 A, 60 láb maximális emelés | CF3QDA 806027 A5X-460460V1.1A1/2€483.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTELL A3X-277 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 277 V, 1 A, 30 láb maximális emelés
€597.32 /Mértékegység