HARTELL SC-1AX-115/230 kondenzvízszivattyú, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 LE, 45 láb fejméret, segédkapcsoló | CF3QED 851123

HARTELL SC-1AX-115/230 kondenzátum szivattyú, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 LE, 45 láb fejméret, segédkapcsoló

Raktáron
Tétel: CF3QED Modell: SC-1AX-115/230Kereszthivatkozás: 851123

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,468.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum eltávolító szivattyú
Fejméret45 "
Magasság19 "
HP1/2
Bemeneti méret1-1 / 2 "FNPT
Áramfelvétel3.7 / 7.46A
Hossz12 "
Működési hőmérséklet.212 fok. F
Dia kívül.3/4 "FNPT
Szivattyú fordulatszáma3450
Tartály kapacitása4 Gal
Tartály anyagaÖntött alumínium
típusKiegészítő kapcsolóval
Feszültség115 / 230V
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25

Termék részletek:

    • Kereskedelmi kondenzátum szivattyú

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségtípusHPÁramfelvételÁr
HARTELL SC-1A-115/230 kondenzátum szivattyú, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 LE, 45 láb Fejméret | CF3QEC 851068 SC-1A-115/230115 / 230VKiegészítő kapcsoló nélkül1/23.7 / 7.46A€1,787.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTELL SC-1AX-115/230 kondenzátum szivattyú, 115/230 V, 3.7/7.46 A, 1/2 LE, 45 láb fejméret, segédkapcsoló
€3,468.26 /Mértékegység