HARTELL A5X-460 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 460 V, 1.1 A, 60 láb maximális emelés | CF3QDA 806027

HARTELL A5X-460 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 460 V, 1.1 A, 60 láb maximális emelés

Raktáron
Tétel: CF3QDA Modell: A5X-460Kereszthivatkozás: 806027

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,128.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum eltávolító szivattyú
Kibocsátási méret1/2 "rézcső
Magasság10.5 "
HP1/2
Áramfelvétel1.1A
Hossz12 "
Max. Emel60 "
Max. Hőmérséklet212 ° F
Tartály kapacitása1 Gal
Feszültség460V
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.605

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁramfelvételHPÁr
HARTELL A3X-115 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 115 V, 3.1 A, 30 láb Maximális emelés | CF3QCV 806029 A3X-115115V3.1A1/10€705.09
HARTELL A3X-230 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 230 V, 1.1 A, 30 láb Maximális emelés | CF3QCW 806028 A3X-230230V1.1A1/10€1,148.69
HARTELL A3X-277 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 277 V, 1 A, 30 láb Maximális emelés | CF3QCX 806030 A3X-277277V1A1/10€1,448.01
HARTELL A5X-115 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 115 V, 6 A, 60 láb Maximális emelés | CF3QCY 806025 A5X-115115V6A1/2€863.93
HARTELL A5X-230 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 230 V, 3.3 A, 60 láb Maximális emelés | CF3QCZ 806026 A5X-230230V3.3A1/2€1,465.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTELL A5X-460 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 460 V, 1.1 A, 60 láb maximális emelés
€1,128.82 /Mértékegység