HARTELL KL-1DG sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell KL-1DG sorozatú kondenzvízszivattyúk alacsony profillal rendelkeznek, így ideálisak szűk beépítési hellyel rendelkező légterű helyiségekhez. Összegyűjtik és automatikusan eltávolítják a légkondicionáló párologtató tekercséből vagy gázkondenzációs kemencéből származó vizet.

Szűrő
Magasság: 4.75 " , Hossz: 10 " , Max. Hőmérséklet: 212 ° F , Szélesség: 5.5 "
StílusModellFeszültségÁramfelvételHPBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
KL-1DG-115
115V1.4A1/301 "- 1 3/4"€312.47
ajánlatkérés
A
KL-1DG-230
230V0.55A1/301 "- 1 3/4"€360.27
ajánlatkérés
A
KL-1DG-277
277V0.53A1/301 "- 1 3/4"€351.72
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A szakszerű telepítés után a Hartell kondenzvízszivattyú működése automatikusan történik.
  • A víz összegyűlik a tartályban, és kiszivattyúzzák, amikor az úszó egy előre beállított pontra emelkedik.
  • Ahogy a vízszint csökken, az úszó egy másik előre beállított ponton leállítja a motort.

Jellemzők

  • Ezek a szivattyúk teljes besorolásúak, és nem bocsátanak ki túlzott hőt vagy füstöt, és nem égnek könnyen tűz esetén.
  • Polipropilén konstrukciót kínálnak, amely nagy ütés- és korrózióállóságot biztosít, és akár 212 °F-ig is képes ellenállni a magas hőmérsékletnek.
  • Vékony vonalú, 1 literes tartályt tartalmaznak, és alacsony profilmagassággal rendelkeznek, így könnyen elférnek korlátozott helyeken.
  • 1 és 1-3/4 hüvelykes bemeneti nyílásokkal rendelkeznek több csatlakozáshoz, valamint kiegészítő biztonsági kapcsolóval az elektromos érintkezők csatlakoztatására/leválasztására, amikor a vízszint emelkedik/esik a tartályban, és ki kell engedni a rendszerből.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • NFPA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a visszacsapó szelepek célja?

A Hartell KL-1DG sorozatú kondenzvízszivattyúk visszacsapó szelepekkel vannak beépítve, amelyek megakadályozzák a víz visszaáramlását és a kondenzátum áramlását a csővezetékben.

Le vannak zárva ezek a tározók?

Nem, a polipropilén tartályok nincsenek lezárva.

Hogyan kell karbantartani a szivattyúkat?

  • Szemrevételezéssel ellenőrizze a szivattyút szezonálisan, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e semmilyen lerakódás az egység belsejében.
  • Tisztítsa meg a bemeneti csövet, ha nem jut víz a tartályba.
  • Ha megfelelő mennyiségű víz van a tározóban, az úszó elakadhat a szennyeződés/algaképződés miatt. Öblítse át a tartályt meleg vízzel és enyhe szappannal vagy mosószerrel.
  • Ellenőrizze a nyomócsövet, hogy győződjön meg arról, hogy tiszta, és győződjön meg arról, hogy a cső vége nincs bedugva.
  • Győződjön meg arról is, hogy a visszacsapó szelep nincs eltömődve. Ebben az esetben húzza ki a szivattyút, és távolítsa el a szerelvényt. Tisztítsa meg enyhe szappannal vagy tisztítószerrel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?