Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARTELL KL-1DG-230 kondenzvízszivattyú, névleges csatlakozók, 230V, 0.55A, 18 láb maximális emelés | CF3QDD 801049

HARTELL KL-1DG-230 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 230 V, 0.55 A, 18 láb maximális emelés

Raktáron
Tétel: CF3QDD Modell: KL-1DG-230Kereszthivatkozás: 801049
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
€703.77 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum eltávolító szivattyú
Magasság4.75 "
HP1/30
Bemeneti méret1 "- 1 3/4"
Áramfelvétel0.55A
Hossz10 "
Max. Emel18 "
Max. Hőmérséklet212 ° F
Tartály kapacitása1/4 Gal
Feszültség230V
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁramfelvételHPBemeneti méretÁr
HARTELL KL-1DG-115 kondenzvízszivattyú, névleges csatlakozók, 115V, 1.4A, 18 láb maximális emelés | CF3QDC 801030 KL-1DG-115115V1.4A1/301 "- 1 3/4"€693.60
HARTELL KL-1DG-277 Kondenzvízszivattyú, névleges csatlakozók, 277V, 0.53A, 18 láb maximális emelés | CF3QDE 801053 KL-1DG-277277V0.53A1/301 "- 1 3/4"€714.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTELL KL-1DG-230 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 230 V, 0.55 A, 18 láb maximális emelés
€703.77 /Mértékegység