HARTELL SC-1A sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell SC-1A gőzkondenzátum szivattyúk ideálisak gőzkazánokban való használatra, ahol a kazánok forró gőzt állítanak elő, és nagy épületek vagy létesítmények különböző területeire szivattyúzzák. A hőt radiátorok segítségével juttatják el az egyes területekre. A kondenzátum-visszavezető rendszerek használatával a kondenzátum (víz) automatikusan felhalmozódik és visszavezetik a meglévő kazánba, hogy ugyanazt a fűtési folyamatot újra és újra megismételjék, így költséghatékony megoldást kínálnak....Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 19 " , Bemeneti méret: 1-1 / 2 "FNPT , Hossz: 12 " , Üzemi hőmérséklet: 212 fok. F , Külső átmérő: 3/4 "FNPT , Szélesség: 12 "
StílusModellFeszültségtípusHPÁramfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
SC-1A-115/230
115 / 230VKiegészítő kapcsoló nélkül1/23.7 / 7.46A€2,162.58
ajánlatkérés
A
SC-1AX-115/230
115 / 230VKiegészítő kapcsolóval1/23.7 / 7.46A€2,144.40
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A folyamat egy központi kazánból áll, amely addig melegíti a vizet, amíg gőzzé válik.
  • A gőz (amelyet nyomása hordoz) csöveken halad keresztül, és radiátorokon keresztül hőt szállít az épületen keresztül.
  • Ahogy a gőz lehűl, kondenzátummá (vízzé) válik, és lefolyik a kazánból, hogy újra felhasználják.

Jellemzők

  • Négy gallonos öntött alumínium tartályt tartalmaznak a kondenzátum visszagyűjtésére a visszatérő vezetéken, ahol vissza lehet vezetni a kazánba.
  • Kettős feszültségű motorral (115 / 230 V) vannak felszerelve, amelyek 4200 gallon/óra maximális áramlási sebességet biztosítanak.
  • Ezek a kereskedelmi forgalomban kapható szivattyúk olaj- és vegyszerálló elemekkel vannak beépítve a szivattyú élettartamának meghosszabbítása érdekében, és 212 F-os maximális hőmérsékletnek is ellenállnak.
  • Gőzzárásúak, hogy ellenálljanak a 2000 EDR (480,000 40 BTU) gőzterhelésnek, és XNUMX láb (max.) magasságig használható emelést tesznek lehetővé.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a radiátorok?

A radiátorokat úgy tervezték, hogy hőenergiát vigyenek át egyik közegből a másikba fűtés és hűtés céljából.

Mi a célja a belső csatlakozódoboznak?

Az SC-1A sorozatú belső csatlakozódoboz segít beburkolni az elektromos csatlakozásokat és megvédeni őket a külső tényezőktől, csökkentve a véletlen áramütések esélyét.

Mi a feladata a motor csapágyainak?

Ezek a szivattyúk motorcsapágyakkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a gőz és a víz fröccsenését, így meghosszabbítják a motor élettartamát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?