Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARTELL KL-1DG-277 Kondenzvízszivattyú, névleges csatlakozók, 277V, 0.53A, 18 láb maximális emelés | CF3QDE 801053

HARTELL KL-1DG-277 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 277 V, 0.53 A, 18 láb maximális emelés

Raktáron
Tétel: CF3QDE Modell: KL-1DG-277Kereszthivatkozás: 801053
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
€714.02 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum eltávolító szivattyú
Magasság4.75 "
HP1/30
Bemeneti méret1 "- 1 3/4"
Áramfelvétel0.53A
Hossz10 "
Max. Emel18 "
Max. Hőmérséklet212 ° F
Tartály kapacitása1/4 Gal
Feszültség277V
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁramfelvételHPBemeneti méretÁr
HARTELL KL-1DG-115 kondenzvízszivattyú, névleges csatlakozók, 115V, 1.4A, 18 láb maximális emelés | CF3QDC 801030 KL-1DG-115115V1.4A1/301 "- 1 3/4"€693.60
HARTELL KL-1DG-230 kondenzvízszivattyú, névleges csatlakozók, 230V, 0.55A, 18 láb maximális emelés | CF3QDD 801049 KL-1DG-230230V0.55A1/301 "- 1 3/4"€703.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTELL KL-1DG-277 kondenzátum szivattyú, csatlakozó névleges, 277 V, 0.53 A, 18 láb maximális emelés
€714.02 /Mértékegység