Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRAFT TOOL CO. CF305 Betonhorony bronz/fa 1/4 sugár | AD4RTQ 43Y484

KRAFT TOOL CO. CF305 Betonhorony bronz/fa 1/4 sugár

Raktáron
Tétel: AD4RTQ Modell: CF305Kereszthivatkozás: 43Y484
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
€94.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton Groover
Penge hossza6"
Penge anyagBronz
A penge szélessége4.5 "
Groove mélység3 / 4 "
Horonyszélesség3 / 8 "
HandleWood
Fogantyú Dia.1-5 / 16 "
Fogantyúhossz4.437 "
Hossz6"
AnyagBronz
Sugár1 / 4 "
típusKeskeny Bit
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1565
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8205599000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Egy darabból öntött, kézzel polírozott

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességHandleFogantyúhosszSugártípusÁr
KRAFT TOOL CO. CF304 Betonhorony bronz/fa 3/8 sugár | AD4RTN 43Y482 CF3047 / 8 "Wood4.437 "3 / 8 "Nagy Bit€97.03
KRAFT TOOL CO. CF304PF betonhornyos bronz 3/8 hüvelykes sugár | AD4RTP 43Y483 CF304PF7 / 8 "ProForm (R)4.5 "3 / 8 "Nagy Bit€98.75
KRAFT TOOL CO. CF305PF betonhornyos bronz 1/4 hüvelykes sugár | AD4RTR 43Y485 CF305PF3 / 8 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Keskeny Bit€98.78
KRAFT TOOL CO. CF314 Betonhorony bronz/fa 1/4 sugár | AD4RTT 43Y486 CF3141 / 2 "Wood4.437 "1 / 4 "Mély Bit€103.66
KRAFT TOOL CO. CF314PF betonhornyos bronz 1/4 hüvelykes sugár | AD4RTU 43Y487 CF314PF1 / 2 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Mély Bit€104.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF305 Betonhorony bronz/fa 1/4 sugár
€94.78 /Mértékegység