EDWARDS SIGNALING 125 osztályú LED állandó jelzőfények


Szűrő
Aktuális rajz: 0.097 A AC , Mélység: 3.25 " , Burkolat: NEMA 4X ház , Ház anyaga: Nylon 33% Üvegtöltött , Lámpa élettartama: 100,000 XNUMX óra. , Objektív kialakítása: Integrált csavaros tartó , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Panel / Vezeték , Üzemi hőmérséklet: -31 foktól 150 fokig F , Szélesség: 3.25 "
StílusModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
125LEDSR24DB
-----24V-
ajánlatkérés
A
125LEDSR24D
-----24V-
ajánlatkérés
A
125LEDSR120AB
-0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
125LEDSA24DB
Borostyán----24V-
ajánlatkérés
B
125LEDSA120AB
Borostyán0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
125LEDSA120A
Borostyán-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€431.33
B
125LEDSA24D
Borostyán----24V-
ajánlatkérés
C
125LEDSB120A
Kék0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
C
125LEDSB24D
Kék----24V-
ajánlatkérés
C
125LEDSB24DB
Kék----24V-
ajánlatkérés
C
125LEDSB120AB
Kék0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
125LEDSG120A
Zöld0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
125LEDSG24D
Zöld0.06A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED24 VDC-
ajánlatkérés
D
125LEDSG120AB
Zöld0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
125LEDSG24DB
Zöld----24V-
ajánlatkérés
A
125LEDSR120A
Piros-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€443.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?