KRAFT TOOL CO.

Szűrő

Kéziszerszámok

Takarításra

Biztonság

pneumatika

Szaniterek

Kültéri felszerelések

Power Tools

Hegesztés

Festék berendezések és kellékek

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kéziszerszámok Szűrő

Kőműves beton- és csempeszerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Beton szegélyek és hornyok

    Acélból készült járda szegélyek sima élek kialakításához, amelyek ellenállnak a forgácsolásnak. Széles ProForm vagy fa fogantyúval rendelkezik a szilárd és kényelmes fogásért. Beton barázdák a tiszta és sima csatlakozások biztosításához a műút- és járdákon is rendelkezésre állnak

  • Beton úszók

    Könnyű magnézium- és acél bikaúszók, amelyek nagy betonfelületek kiegyenlítésére és kisimítására szolgálnak a befejezés előtt. Több bordával rendelkezik a nagyobb szilárdság érdekében, és lekerekített végekkel, hogy megakadályozza az úszó ásását. Csatorna úszók, beton kézi úszók és kúpos kézi munkák is rendelkezésre állnak

  • Beton, egyéb szerszámtartozékok

    Tartalmazza a rozsdamentes acél beton csúsztatható térddeszkákat, amelyek a kőműves és csempézés hatékony és kényelmessé tételére szolgálnak. Seprűtartók, betonmozgató fogantyúk, fogantyúadapterek és padlókaparókések is kaphatók

  • Beton, egyéb eszközök

    A nagy teherbírású padló-kaparók eltávolítják a felesleges anyagokat a beton vagy fa felületekről. Rozsdamentes acélból készült rugalmas pengével rendelkezik, amely biztonságosan rögzítve van 4 csavarral és egy 60 hüvelykes lapát típusú fa fogantyúval. Beton befejező seprűk, keverőkanalak és hordók, valamint aszfalt öntött edények is kaphatók

  • Konkrét gereblye és mozgatógép

    Acél / alumínium betonszórók és beton terítõk, amelyek beton öntésére szolgálnak. Gyere horgokkal / horgok nélkül. Széles gereblyék és beton simítók is kaphatók

  • Beton simítók

    Tartalmaz acélból készült kacsaszámlát és fresno simítókat, amelyek a járdaszegély és az ereszcsatorna felületének, valamint a nagy területeknek a befejezéséhez készültek. Szögletes végű mérő simítók és ProForm fogantyú is rendelkezésre áll

  • Falazat Egyéb szerszámtartozékok
  • Kőműves egyéb eszközök
  • Falazó simítók és Tuck mutatók

    Ide tartozik a tégla, a vaj, a tömítés, a cement, a beton, a hegyező, a medence és a rakett simító; beton kézi úszók; domború kötések; és lapos botcsuklók; ideális cementezéshez, rétegezéshez, tömítéshez és tuckpoint alkalmazáshoz

  • Csempe úszók
  • Csempézés Különböző szerszámtartozékok
  • Különféle eszközök burkolása

Gipszkarton és gipsz szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

Mérő és elrendező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

JelölőeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kréta vonal orsók

    Tartalmaz egy nagy teherbírású krétavonal dobozokat, amelyek 1-1 / 2 lb krétát képesek elférni. Nedvességálló, könnyen utántölthető fedéllel és rozsdamentes acél fogantyúval rendelkezik

  • Ipari jelölők

A KRAFT TOOL CO.-ról

A Kraft Tool Co. tartós padló-, aszfalt-, kőműves-, beton-, gipszkarton-, vakoló- és EIFS-szerszámokat, valamint csempevágókat kínál professzionális cementkidolgozóknak, téglakőműveseknek, aszfaltozóknak, csemperakóknak és vakolóknak. A Kraft Concrete Tools katalógusa úszók, élezők, hornyok, simítók, seprűk és szórók széles választékát tartalmazza. A gerincek kiegyenlítésére, üregek kitöltésére és betonlapok felületeinek simítására használjon négyzet- vagy kerekvégű betonúszót. Ezek a minőségi kézi úszók pontosan elhelyezett ProForm puha markolattal vagy fa fogantyúval rendelkeznek, amely korlátozza a kéz fáradását. Acél, laminált vászon-gyanta, magnézium, vörösfa vagy mahagóni változatban kaphatók különböző hosszúságban és vastagságban. A cég acélból készült, nagy teljesítményű simítókat is kínál, amelyek alkalmasak a cement simítására vagy kiegyenlítésére, kis lyukak ásására és hézagok fugázására. Válasszon a Kraft simítók és egyéb termékek széles kínálatából, mint például domború fugák, dobozszintek és gumibetétek. Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek