Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARSHALLTOWN 156SSD kézi élvágó 6 x 4 hüvelyk 3/8 hüvelykes sugarú Ss | AB6XQL 22P280

MARSHALLTOWN 156SSD kézi élvágó 6 x 4 hüvelykes 3/8 hüvelykes sugarú Ss

Raktáron
Tétel: AB6XQL Modell: 156SSDKereszthivatkozás: 22P280
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
€28.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Edger
Penge hossza6"
Penge anyagRozsdamentes acél
A penge szélessége4"
HandleDuraSoft (R)
Hossz6"
Ajak1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Sugár3 / 8 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: ívelt végek

Termékváltozatok

TermékekModellPenge anyagA penge szélességeAnyagSzélességÁr
MARSHALLTOWN 136D kézi élvágó 6 x 3 hüvelyk 3/8 hüvelykes sugarú acél | AB6XQK 22P279 136DMagas széntartalmú acél3"Magas széntartalmú acél3"€22.42

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARSHALLTOWN 156SSD kézi élvágó 6 x 4 hüvelykes 3/8 hüvelykes sugarú Ss
€28.62 /Mértékegység