Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 hüvelykes x 3 hüvelykes rozsdamentes acél Ergosoft | AA4REE

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 hüvelykes x 3 hüvelykes rozsdamentes acél Ergosoft

Raktáron
Tétel: AA4REE Modell: 13A754
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
€11.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta Groover
Penge hossza6"
Penge anyagRozsdamentes rugóacél
A penge szélessége3"
Groove mélység3 / 8 "
Horonyszélesség1 / 2 "
HandleErgoSoft
Fogantyú Dia.5 / 8 "
Fogantyúhossz4.25 "
Hossz6"
AnyagRozsdamentes acél
Sugár1 / 4 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8205595510
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: Éles barázdát vág, és tiszta a felület

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 hüvelykes x 3 hüvelykes rozsdamentes acél Ergosoft
€11.77 /Mértékegység