HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Csuklós csatlakozók


Szűrő
erősítők: 15 , Test anyaga: Nejlon , Szín: Fekete , Jelenlegi értékelés: 15 A , Anyaga: Nejlon , Max. HP: 0.5 , Beépítési: Zsinór felszerelve , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , fázis: Egyfázisú , Vezeték típusa: Csuklós
StílusModellNEMA értékelésKábeltartományConnectivityPólusok számaVezetékek számatípusFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL4723VBK
L5-15P0.220-0.660 "Nyomáscsatlakozó csavarok23-vezetékes-120 VAC125 VAC€25.20
B
HBL7465V
ML-1P0.220-0.385 "Nyomáscsatlakozó csavarok22-vezetékes2 pólus 2 huzal125 VAC125 V€38.08
C
HBL7594V
ML-2P0.300-0.430 "Szigetelés elmozdulása23-vezetékes2 pólus 3 huzal125 VAC125 V€46.31
D
HBL7485V
ML-3P0.300-0.430 "Szigetelés elmozdulása33-vezetékes3 pólus 3 huzal125 / 250 VAC125 / 250 V€43.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?