Lánckulcsok és fogók

Szűrő

RIDGID -

Lánckulcsok

StílusModellFogantyúhosszÁllkapocs típusTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A31310-Egyetlen vég12 "€142.30
B31315-Dupla, cserélhető13.187 "€165.77
C31325-Dupla vége24 "€294.20
B3132018 "Dupla, cserélhető17.5 "€256.36
B3133036 "Dupla, cserélhető36 "€628.61
RIDGID -

Láncfogak

A RIDGID láncfogókat a csövek vagy szerelvények meghúzására vagy meglazítására használják a fúrási helyen. Ötvözött acélból készült pofák vannak a kevésbé torzítás és repedés érdekében, és olyan öntöttvas fogantyúval vannak integrálva, amely képes ellenállni az 56000 lbf-os húzófeszültségnek. Változatok 50, 64 és 87 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellBreaking StrengthÁllkapocs típusTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A92660-Egyetlen vég87 "€4,874.04
ajánlatkérés
A9268022000 fontDupla vége50 "€1,509.96
A9268531000 fontDupla vége64 "€2,061.20
WESTWARD -

Lánckulcsok

StílusModellFogantyúÁllkapocsÁllkapocs típusTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A39CG53ÖntöttvasÖtvözött acélDupla vége36 "€486.43
B1XJZ4Kovácsolt acélKovácsolt acélkettős24 "€235.36
C39CG43AcélAcélEgyetlen vég12 "€34.51
AMPCO METAL -

Lánckulcsok

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AW-6127 "€1,813.43
AW-6336 "€3,815.53
AW-6272 "€7,667.29
PROTO -

Univerzális lánckulcs, kovácsolt acél fogantyú, mélyen marott fogak

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J801AD2KYC€97.70
AMPCO METAL -

Lánckulcs 20 hüvelyk hosszúságú alumínium bronz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
W-60AB3HGQ€1,523.11
CRESCENT -

Lánc. Ötvözött acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CW24AH2BHG€147.46

Lánckulcsok és fogók

A lánckulcsok és fogók extra hosszú fogantyúval vannak felszerelve, hogy megszorítsák egy tárgyat, és extra erőt biztosítanak a nagy tárgyak esztergálásához. Raptor Supplies ezen egy- és kétvégű lánckulcsok és fogók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Ampco, Crescent, Proto, Ridgid és a Nyugat felé. Ezeknek az egységeknek a kétvégű pofás kialakítása lehetővé teszi, hogy bármelyik irányba elfordítható legyen anélkül, hogy a szerszámot ki kellene venni a házból, míg az egyetlen vége csak egy irányban működik. Válasszon ezeknek a lánckulcsoknak és fogóknak a széles választékából, amelyek teljes hossza 12 és 87 hüvelyk között van. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?