RIDGID 31330 lánckulcs, nagy teherbírású, 36 hüvelyk hosszúságú, ötvözött acél | AB4DYJ 1XDY7

RIDGID 31330 lánckulcs, nagy teherbírású, 36 hüvelykes hosszúságú, ötvözött acél

Raktáron
Tétel: AB4DYJ Típus: 31330Kereszthivatkozás: 1XDY7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€628.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckulcs
Lánc hossza29 "
színekPiros
Fogantyúhossz36 "
FogantyúÖtvözött acél
ÁllkapocsÖtvözött acél
Állkapocs típusDupla, cserélhető
Dia-n kívül Cső7 1 / 2 "
Teljes hossz36 "
Cső kapacitás4-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.57
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8204120000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszÁllkapocs típusTeljes hosszÁr
RIDGID 31325 lánckulcs, 24 hüvelykes hosszúságú, ötvözött acél | AA9RWL 1EZ14 31325-Dupla vége24 "€294.20
RIDGID 31310 lánckulcs, könnyű, 2 hüvelykes csőkapacitás, ötvözött acél | AC9VAR 3KHC2 31310-Egyetlen vég12 "€142.30
RIDGID 31315 lánckulcs, nagy teherbírású, 13-3/16 hüvelyk hosszúságú, ötvözött acél | AD6ZVY 4CW47 31315-Dupla, cserélhető13.187 "€165.77
RIDGID 31320 lánckulcs, 17-1/2 hüvelyk hosszúságú, ötvözött acél | AD6ZVZ 4CW48 3132018 "Dupla, cserélhető17.5 "€256.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 31330 lánckulcs, nagy teherbírású, 36 hüvelykes hosszúságú, ötvözött acél
€628.61 /Mértékegység