Rézcsövek és csövek

Szűrő

A rézcsöveket víz-, hűtő-, HVAC- és sűrített levegős rendszerekben használják. Ellenállást biztosítanak a baktériumokkal és más szennyeződésekkel szemben a fokozott higiénia érdekében. Raptor...Tovább

K S PRECISION METALS -

Kerek réz csövek

StílusModellHosszDia kívül.VastagságAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A39621m4 mm0.36mmRéz€45.72
ajánlatkérés
A39601m2 mm0.36mmRéz€23.89
ajánlatkérés
A39611m3 mm0.36mmRéz€32.20
ajánlatkérés
A811912 "5 / 32 "0.014 "Réz€8.50
ajánlatkérés
A811812 "3 / 32 "0.014 "Réz€24.89
ajánlatkérés
A507712 "3 / 32 "0.014 "Réz€9.33
ajánlatkérés
A811712 "1 / 16 "0.014 "Réz€23.01
ajánlatkérés
A812012 "1 / 8 "0.014 "Réz€6.42
ajánlatkérés
A951136 "3 / 16 "0.014 "Réz€93.12
ajánlatkérés
A951536 "1 / 4 "0.014 "Réz€81.06
ajánlatkérés
A950936 "5 / 32 "0.014 "Réz€70.67
ajánlatkérés
A951336 "7 / 32 "0.014 "Réz€91.04
ajánlatkérés
A9870300mm2 mm0.36mmRéz€38.17
ajánlatkérés
A9872300mm4 mm0.36mmRéz€38.61
ajánlatkérés
A9871300mm3 mm0.36mmRéz€31.75
ajánlatkérés
K S PRECISION METALS -

Réz csövek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9515-6€25.24
ajánlatkérés
A9513-6€23.35
ajánlatkérés
A9511-6€23.62
ajánlatkérés
A9509-6€13.51
ajánlatkérés
MUELLER INDUSTRIES -

Réz csövek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AKH05010€86.16
ajánlatkérés
B656R€247.24
ajánlatkérés
CMH20010€355.26
ajánlatkérés
D606€1,177.23
ajánlatkérés
AKH03002€13.55
ajánlatkérés
EAC14010€290.79
ajánlatkérés
CMH10010€114.85
ajánlatkérés
AKH06005€68.05
ajánlatkérés
FD 06020P€73.28
ajánlatkérés
GLS12100€1,845.13
ajánlatkérés
HD02100€181.05
ajánlatkérés
AKH14010€392.46
ajánlatkérés
AKH10010€179.62
ajánlatkérés
HKR06060€1,001.06
ajánlatkérés
CLH06010€115.82
ajánlatkérés
IAC12010€213.87
ajánlatkérés
JK€1,407.35
ajánlatkérés
KK€270.89
ajánlatkérés
FD 04020P€43.99
ajánlatkérés
CLH12010€248.92
ajánlatkérés
B655R€186.95
ajánlatkérés
LD 12100P€716.97
ajánlatkérés
MLH05010€85.68
ajánlatkérés
JK€396.32
ajánlatkérés
JLSC2020P€71.58
ajánlatkérés
MUELLER INDUSTRIES -

Egyenes rézcsövek: DWV típus

A Mueller Industries rézcsöveket ACR (légkondicionáló / hűtés) rendszerekbe, vízvezeték-rendszerekbe és DWV (lefolyó-hulladék-szellőző) alkalmazásokba való beépítésre tervezték. A márka Streamline sorozatú rézcsövéi szilárdságot, pontosságot, tisztaságot, kiváló korrózióállóságot és hővezető képességet kínálnak. Ezek az egységek az ASTM B88 és B306 szabványoknak megfelelően lettek megtervezve, és akár 400 °F hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon a rézcsövek széles választékából, amelyek 150 és 330 PSI közötti nyomástartományban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies, a Mueller Industries forgalmazója.

StílusModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€153.95
ajánlatkérés
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€194.45
ajánlatkérés
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "€258.32
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "€440.31
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "€765.32
MUELLER INDUSTRIES -

M típus, egyenes, réz cső

StílusModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€35.00
ajánlatkérés
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€58.05
StílusModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "€13.58
A95090.128 "3 láb.5 / 32 "5 / 32 "€52.22
A95110.159 "3 láb.3 / 16 "3 / 16 "€72.20
A95130.191 "3 láb.7 / 32 "7 / 32 "€67.99
A95150.222 "3 láb.1 / 4 "1 / 4 "€63.03
K S PRECISION METALS -

Szögletes rézcső

StílusModellDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A50901 / 8 "€27.82
ajánlatkérés
A50913 / 16 "€14.10
ajánlatkérés
MUELLER INDUSTRIES -

Cső átmérője 4 hüvelyk vastagság 095 hüvelyk 10 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MH40010AB6UUR€1,098.30
ajánlatkérés
MUELLER INDUSTRIES -

Cső átmérője 2.5 hüvelyk vastagság 080 hüvelyk 10 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LH24010AB6UUU€540.11
ajánlatkérés
MUELLER INDUSTRIES -

Cső átmérője 4 hüvelyk vastagság 134 hüvelyk 10 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KH40010AB6UUT€1,519.12
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel a rézcsöveket?

  • Izzadás: A csövek/csövek végeit fáklyával olvasztják össze.
  • Fekvőszerszám: A csövön / csövön kiszélesedő vége jön létre.
  • Forrasztás: Ólommentes forrasztóanyag felolvasztása a csövek/csövek csatlakozására.

Hogyan kell karbantartani a rézcsöveket?

  • Kerülje a súroló hatású tisztítószerek használatát a rézcsöveken, hogy megakadályozza a felület megkarcolódását.
  • Mindig használjon puha szivacsot/rongyot a rézcsövek tisztításához, és ne használjon fém súrolókorongokat.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e korrózió vagy szivárgás.
  • A repedések elkerülése érdekében ne tegye ki a rézcsöveket szélsőséges hőmérsékletnek.
  • Tartsa megtámasztva a rézcsöveket, hogy ellenálljanak a megereszkedésnek / sérülésnek.

Miért hasznosítják újra a rézcsöveket?

A rézcsövek újrahasznosítása megóvja a természeti erőforrásokat és csökkenti a környezetre gyakorolt ​​hatást az új réz bányászata és finomítása miatt.

Hogyan hajlítsam meg a rézcsövet?

  • Helyezze el a hajlítószerszám fogantyúit 90 fokos szögben, és helyezze be a rézcsövet az alakító kerék hornyába.
  • Győződjön meg arról, hogy a fogantyún lévő nulla jelnek egybe kell esnie az alakítókorongon lévő nullajellel, mielőtt bármilyen hajlítási nyomást gyakorolna a fogantyúra.
  • Rögzítse a csőtartó kapcsot, hogy a csövet a hajlítóhoz rögzítse a hajlításhoz megfelelő helyen.
  • Gyengéd, de egyenletes nyomást gyakoroljon a fogantyúra, és forgassa el a hajlítót az alakítókorongon lévő megfelelő jelölésig a kívánt hajlítási fok eléréséhez.
  • A megfelelően meghajlított csövet a szerszám fogantyújának 90 fokos helyzetbe való visszaforgatásával lehet eltávolítani a hajlítóból.
  • Oldja ki a tartókapcsot, és távolítsa el a csövet a hajlítóból.
  • Annak ellenőrzéséhez, hogy a megfelelő hajlítási fokot gyártották-e, tartsa a csövet egy négyzethez képest, és erősítse meg a 90 fokos hajlítást.

Melyek a különböző típusú rézcsövek?

  • K típus: A K típusú cső egy vastag falú és nagy teherbírású cső, amely ideális földalatti csővezetékekhez. Tartósságáról és korrózióállóságáról ismert, így nagynyomású rendszerekben is használható.
  • L típus: Ez egy közepes vastagságú rézcső, amelyet széles körben használnak általános vízvezeték-szerelési alkalmazásokban. Rugalmasabb, mint a K típusú csövek, és gyakran használják alacsony nyomású rendszerekben, például hordozható vízelosztásban.
  • M típus: Ez egy vékony falú és könnyű rézcső, amelyet rövid futáshoz használnak. Alacsony nyomású, és könnyebb vízvezeték-szerelvényekben használják. Az M típusú rézcsövek rugalmasabbak, mint a K és L típusú csövek, és ideálisan használhatók szűk helyeken. A vékony falak ellenére továbbra is ellenáll a korróziónak és képes ellenállni a magas hőmérsékletnek.
  • DMV (lefolyó, hulladék és szellőző) csövek: Ez a csőtípus nem nyomás alatt álló vízvezeték-rendszerekhez alkalmas. Kereskedelmi létesítményekben használják szennyvíz és egyéb hulladék eltávolítására a berendezési tárgyaktól és készülékektől. Segíti a füstgázok kiürítését is ezekből a rendszerekből. Rugalmasságának köszönhetően könnyebben hajlítható és kiválóan ellenáll a korróziónak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?