RIDGID 92680 láncfogó, 50 hüvelyk hosszú, öntöttvas | AD6YVM 4CPE5

RIDGID 92680 Láncfogó, 50 hüvelyk hosszú, öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD6YVM Típus: 92680Kereszthivatkozás: 4CPE5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,295.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc Tong
Breaking Strength22000 font
Lánc hossza40-1 / 2 "
színekFekete, piros
FogantyúÖntöttvas
ÁllkapocsÖtvözött acél
Állkapocs típusDupla vége
Dia-n kívül Cső8"
Teljes hossz50 "
Cső kapacitás1 1/2" - 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.69
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)133.35
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204120000
Származási országSI

Termékváltozatok

TermékekModellBreaking StrengthÁllkapocs típusTeljes hosszÁr
RIDGID 92660 láncfogó 87 hüvelyk hosszúságú öntöttvas | AD6YVL 4CPE4 92660-Egyetlen vég87 "€3,753.16
ajánlatkérés
RIDGID 92685 láncfogó, 64 hüvelyk hosszú, öntöttvas | AD6YVN 4CPE6 9268531000 fontDupla vége64 "€1,882.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 92680 Láncfogó, 50 hüvelyk hosszú, öntöttvas
€1,295.09 /Mértékegység