Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 31320 lánckulcs, 17-1/2 hüvelyk hosszúságú, ötvözött acél | AD6ZVZ 4CW48

RIDGID 31320 lánckulcs, 17-1/2 hüvelyk hosszú, ötvözött acél

Raktáron
Tétel: AD6ZVZ Típus: 31320Kereszthivatkozás: 4CW48
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
€256.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckulcs
Lánc hossza20-1 / 4 "
színekPiros
Fogantyúhossz18 "
FogantyúÖtvözött acél
ÁllkapocsÖtvözött acél
Állkapocs típusDupla, cserélhető
Dia-n kívül Cső5"
Teljes hossz17.5 "
Cső kapacitás2-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8204120000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszÁllkapocs típusTeljes hosszÁr
RIDGID 31325 lánckulcs, 24 hüvelykes hosszúságú, ötvözött acél | AA9RWL 1EZ14 31325-Dupla vége24 "€294.20
RIDGID 31330 lánckulcs, nagy teherbírású, 36 hüvelyk hosszúságú, ötvözött acél | AB4DYJ 1XDY7 3133036 "Dupla, cserélhető36 "€628.61
RIDGID 31310 lánckulcs, könnyű, 2 hüvelykes csőkapacitás, ötvözött acél | AC9VAR 3KHC2 31310-Egyetlen vég12 "€142.30
RIDGID 31315 lánckulcs, nagy teherbírású, 13-3/16 hüvelyk hosszúságú, ötvözött acél | AD6ZVY 4CW47 31315-Dupla, cserélhető13.187 "€165.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 31320 lánckulcs, 17-1/2 hüvelyk hosszú, ötvözött acél
€256.35 /Mértékegység