Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 31310 lánckulcs, könnyű, 2 hüvelykes csőkapacitás, ötvözött acél | AC9VAR 3KHC2

RIDGID 31310 lánckulcs, könnyű, 2 hüvelykes csőkapacitás, ötvözött acél

Raktáron
Tétel: AC9VAR Típus: 31310Kereszthivatkozás: 3KHC2
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
€142.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckulcs
Lánc hossza15-3 / 4 "
színekPiros
FogantyúÖtvözött acél
ÁllkapocsÖtvözött acél
Állkapocs típusEgyetlen vég
Dia-n kívül Cső4"
Teljes hossz12 "
Cső kapacitás2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8204120000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszÁllkapocs típusTeljes hosszÁr
RIDGID 31325 lánckulcs, 24 hüvelykes hosszúságú, ötvözött acél | AA9RWL 1EZ14 31325-Dupla vége24 "€294.20
RIDGID 31330 lánckulcs, nagy teherbírású, 36 hüvelyk hosszúságú, ötvözött acél | AB4DYJ 1XDY7 3133036 "Dupla, cserélhető36 "€628.61
RIDGID 31315 lánckulcs, nagy teherbírású, 13-3/16 hüvelyk hosszúságú, ötvözött acél | AD6ZVY 4CW47 31315-Dupla, cserélhető13.187 "€165.77
RIDGID 31320 lánckulcs, 17-1/2 hüvelyk hosszúságú, ötvözött acél | AD6ZVZ 4CW48 3132018 "Dupla, cserélhető17.5 "€256.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 31310 lánckulcs, könnyű, 2 hüvelykes csőkapacitás, ötvözött acél
€142.30 /Mértékegység