Dugja be a biztosítékdoboz fedelét

Szűrő

BUSSMANN -

Dugja be a biztosítékdoboz fedelét

StílusModellDoboz típusaMax. HPÁr (ÁFA nélkül)
ASRW2-3 / 4 "kapcsoló1/2€63.30
BAM4 "négyzet3/4€45.94
BSZÓJA-B4 "négyzet3/4€72.85
BSSY4 "négyzet alakú doboz1/2€74.21
BUSSMANN -

2-1 / 4 "praktikus dugós biztosítékdoboz fedélegységek

A Bussmann 2-1 / 4 hüvelykes, praktikus csatlakozóval ellátott biztosítékdoboz-egységek alkalmasak a szabványos elektromos dobozokhoz, és biztosítékot nyújtanak a biztosítékok számára a kis motoráramkörök és egyéb, túláramvédelmet igénylő terhelések esetén. 15 amperes áramerősséggel és 125 voltos feszültséggel rendelkeznek. Ezek a dobozfedél egységek megfelelnek az UL, a Guide JAMZ, a File IE6491, a CSA 6225-01 osztály és a File 47235 szabványoknak. Válasszon a Bussmann 2-1 / 4 hüvelykes, praktikus csatlakozóval ellátott biztosítékdoboz fedelek közül, amelyek 1/2 és 3/4 LE változatokban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMax. HPÁr (ÁFA nélkül)
ASSU1/2€53.38
BSRU1/2€61.10
CSOU3/4€40.70

Dugja be a biztosítékdoboz fedelét

A csatlakozó biztosítékfedeleket szabványos elektromos dobozokhoz tervezték, amelyek biztosítékot biztosítanak az olvadt kapcsolóval, a biztosítékkal ellátott csatlakozóaljzattal és az áramköri biztosítékokkal az áram-, az elektromos és a feldolgozóiparban. Eaton Bussmann A dugós biztosítékdoboz fedőegységei költséghatékony módszert kínálnak a kis motorok és a kételemes biztosítékok védelmére és vezérlésére. Ezek a biztosítékdoboz -fedelek kiegészítő védelmet és 125 V -os vagy annál kisebb biztosítékok leválasztását biztosítják, és menetes elektromos aljzattal rendelkeznek a biztosítékhoz. Ezek a biztosítékfedelek fedéllel vannak ellátva, amely lefedi a biztosítékot, hogy megakadályozza a véletlen érintkezést az élő kapcsokkal. UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, és ideálisak Edison típusú T, TL, TC, P és W dugós biztosítékokkal való használatra. Válasszon a biztosítékdoboz fedelének széles választékából, 1/2 és 3/4 HP motoros változatban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?