HONEYWELL Kábelhúzó kapcsolók

Megbízható NC vagy NO kábelhúzó kapcsolók szállítószalagok és nagy gépek vészleállításához. Költséghatékony alternatíva több vésznyomógombhoz. Egy- és kétvégű változatban kapható

Szűrő

HONEYWELL -

2NC / 2NO vészkábel húzókapcsoló

StílusModellMélységMutatóHosszMin. JelenlegiFelszerelési stílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1CPSA2B2.57 "120 VAC piros LED10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€1,134.95
A1CPSA2A2.57 "24 VDC piros LED10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€1,759.45
A1CPSA6A2.57 "24 VDC piros LED10.62 "10 uA - 50 mA alacsony energiaEgyetlen vég3.9 "€1,194.83
B1CPSA22.57 "Nem10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€957.42
C2CPSA2A1A3.66 "24 VDC piros, több csoportos LED12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€3,894.51
D2CPSA1A2B3.66 "120 VAC piros, több csoportos LED9.63 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége9.63 "€3,349.23
E2CPSA1A13.66 "Nem12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€1,598.77
C2CPSA1A1B3.66 "120 VAC piros, több csoportos LED12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€1,957.21
HONEYWELL -

1NC / 1NO vészkábel húzókapcsoló

StílusModellMutatóMin. JelenlegiÁr (ÁFA nélkül)
A1CPSA1A24 VDC piros LED50 mA - 10 A (hő)€959.58
A1CPSA1B120 VAC piros LED50 mA - 10 A (hő)€991.12
B1CPSA5Nem10 uA - 50 mA alacsony energia€938.72
B1CPSA1Nem50 mA - 10 A (hő)€928.23
HONEYWELL -

Kábelhúzókapcsoló Dupla 3nc / 1no

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2CPSA1B1AA3RGF€2,829.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?