Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 1CPSA2B kábelhúzó kapcsoló, 120 VAC, LED kijelző | AA3RFV 11T751

HONEYWELL 1CPSA2B kábelhúzó kapcsoló, 120 VAC, LED visszajelző

Raktáron
Tétel: AA3RFV Típus: 1CPSA2BKereszthivatkozás: 11T751
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
€1,134.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkábel húzókapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A
Case MaterialCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO
DC érintkezés besorolása2.5A
Mélység2.57 "
Mutató120 VAC piros LED
IP besorolás67
Hossz10.62 "
Max. Kábelhossz250 ft.
Min. Jelenlegi50 mA - 10 A (hő)
Felszerelési stílusEgyetlen vég
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő3-5 font
visszaForgatógomb
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képességEgyetlen kábel
Termikus áramerősség10A
Szélesség3.9 "
Vezetékbejegyzés1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karbantartott biztonsági kábelhúzó kapcsoló, amelyet arra terveztek, hogy vészleállító jeleket adjon magas hőmérsékletű fluxussal és túlzott vibrációval rendelkező szállítószalag-rendszerekben
    • Kötélszakadás-figyelő berendezéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonsági érintkezők pozitív nyitását, és a kiegészítő érintkezők az áramkör kézi kioldásához
    • 120 VAC-os piros LED-jelző a kioldott állapot távoli megjelenítéséhez
    • UL-listás, CE-tanúsítvánnyal, CSA-jelöléssel és SIL 3 szabvány jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMutatóHosszMin. JelenlegiFelszerelési stílusSzélességÁr
HONEYWELL 1CPSA2 kábelhúzó kapcsoló egyszeres 2nc/2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Nem10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€957.41
HONEYWELL 1CPSA2A kábelhúzó kapcsoló egyszeres 2nc/2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "24 VDC piros LED10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€1,759.45
HONEYWELL 1CPSA6A kábelhúzó kapcsoló egyszeres 2nc/2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "24 VDC piros LED10.62 "10 uA - 50 mA alacsony energiaEgyetlen vég3.9 "€1,194.83
HONEYWELL 2CPSA1A1 kábelhúzó kapcsoló dupla 2nc/2no | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "Nem12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€1,598.76
HONEYWELL 2CPSA1A1B kábelhúzó kapcsoló dupla 2nc/2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC piros, több csoportos LED12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€1,957.21
HONEYWELL 2CPSA1A2B kábelhúzó kapcsoló dupla 2nc/2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "120 VAC piros, több csoportos LED9.63 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége9.63 "€3,349.23
HONEYWELL 2CPSA2A1A kábelhúzó kapcsoló dupla 2nc/2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "24 VDC piros, több csoportos LED12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€3,894.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 1CPSA2B kábelhúzó kapcsoló, 120 VAC, LED visszajelző
€1,134.96 /Mértékegység