Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 2CPSA1B1 kábelhúzó kapcsoló dupla 3nc/1no | AA3RGF 11T771

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kábelhúzó kapcsoló Dupla 3nc/1no

Raktáron
Tétel: AA3RGF Modell: 2CPSA1B1Kereszthivatkozás: 11T771
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
€3,009.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkábel húzókapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A
Case MaterialCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel3NC / 1NO
DC érintkezés besorolása2.5A
Mélység3.66 "
MutatóNem
IP besorolás67
Hossz12.75 "
Max. Kábelhossz500 ft.
Min. Jelenlegi10 uA - 50 mA alacsony energia
Felszerelési stílusDupla vége
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő3-5 font
visszaForgatógomb
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képességKettős kábel
Termikus áramerősség10A
Szélesség12.75 "
Vezetékbejegyzés1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8536509035
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kábelhúzó kapcsoló Dupla 3nc/1no
€3,009.11 /Mértékegység