Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 1CPSA2A kábelhúzó kapcsoló egyszeres 2nc/2no 24vdc | AA3RFU 11T750

HONEYWELL 1CPSA2A kábelhúzó kapcsoló egyszeri 2nc/2no 24vdc

Raktáron
Tétel: AA3RFU Modell: 1CPSA2AKereszthivatkozás: 11T750

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,870.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkábel húzókapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A
Case MaterialCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO
DC érintkezés besorolása2.5A
Mélység2.57 "
Mutató24 VDC piros LED
IP besorolás67
Hossz10.62 "
Max. Kábelhossz250 ft.
Min. Jelenlegi50 mA - 10 A (hő)
Felszerelési stílusEgyetlen vég
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő3-5 font
visszaForgatógomb
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képességEgyetlen kábel
Termikus áramerősség10A
Szélesség3.9 "
Vezetékbejegyzés1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMutatóHosszMin. JelenlegiFelszerelési stílusSzélességÁr
HONEYWELL 1CPSA2 kábelhúzó kapcsoló egyszeres 2nc/2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Nem10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€1,053.84
HONEYWELL 1CPSA2B kábelhúzó kapcsoló, 120 VAC, LED kijelző | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "120 VAC piros LED10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€1,169.05
HONEYWELL 1CPSA6A kábelhúzó kapcsoló egyszeres 2nc/2no 24vdc | AA3RFY 11T758 1CPSA6A2.57 "24 VDC piros LED10.62 "10 uA - 50 mA alacsony energiaEgyetlen vég3.9 "€1,270.45
HONEYWELL 2CPSA1A1 kábelhúzó kapcsoló dupla 2nc/2no | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "Nem12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€1,699.97
HONEYWELL 2CPSA1A1B kábelhúzó kapcsoló dupla 2nc/2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "120 VAC piros, több csoportos LED12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€2,081.09
HONEYWELL 2CPSA1A2B kábelhúzó kapcsoló dupla 2nc/2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "120 VAC piros, több csoportos LED9.63 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége9.63 "€3,561.22
HONEYWELL 2CPSA2A1A kábelhúzó kapcsoló dupla 2nc/2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "24 VDC piros, több csoportos LED12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€4,141.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 1CPSA2A kábelhúzó kapcsoló egyszeri 2nc/2no 24vdc
€1,870.83 /Mértékegység