HONEYWELL 1NC / 1NO vészkábel húzókapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 10A , A ház anyaga: Cink Die Cast , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO , DC kapcsolattartó minősítés: 2.5A , Mélység: 2.57 " , IP besorolás: 67 , Hossz: 10.62 " , Szerelési mód: Egyetlen vég , NEMA minősítés: 1, 4, 12, 13 , Működési erő: 3-5 font , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Termikus áramerősség: 10A , Szélesség: 3.9 " , Kábelbevezetés: 1 / 2 "NPT
StílusModellMutatóMin. JelenlegiÁr (ÁFA nélkül)
A
1CPSA1A
24 VDC piros LED50 mA - 10 A (hő)€959.58
A
1CPSA1B
120 VAC piros LED50 mA - 10 A (hő)€991.12
B
1CPSA5
Nem10 uA - 50 mA alacsony energia€938.72
B
1CPSA1
Nem50 mA - 10 A (hő)€928.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?