HONEYWELL 2NC / 2NO vészkábel húzókapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 10A , A ház anyaga: Cink Die Cast , Kapcsolatfelvételi űrlap: 2NC / 2NO , DC kapcsolattartó minősítés: 2.5A , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 1, 4, 12, 13 , Működési erő: 3-5 font , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Termikus áramerősség: 10A , Kábelbevezetés: 1 / 2 "NPT
StílusModellMélységMutatóHosszMin. JelenlegiFelszerelési stílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1CPSA2B
2.57 "120 VAC piros LED10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€1,134.95
A
1CPSA2A
2.57 "24 VDC piros LED10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€1,759.45
A
1CPSA6A
2.57 "24 VDC piros LED10.62 "10 uA - 50 mA alacsony energiaEgyetlen vég3.9 "€1,194.83
B
1CPSA2
2.57 "Nem10.62 "50 mA - 10 A (hő)Egyetlen vég3.9 "€957.42
C
2CPSA2A1A
3.66 "24 VDC piros, több csoportos LED12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€3,894.51
D
2CPSA1A2B
3.66 "120 VAC piros, több csoportos LED9.63 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége9.63 "€3,349.23
E
2CPSA1A1
3.66 "Nem12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€1,598.77
C
2CPSA1A1B
3.66 "120 VAC piros, több csoportos LED12.75 "10 uA - 50 mA alacsony energiaDupla vége12.75 "€1,957.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?