Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 1CPSA5 Kábelhúzókapcsoló, 1nc / 1no | AA3RFX 11T756

HONEYWELL 1CPSA5 kábelhúzó kapcsoló egyszeri 1nc/1no

Raktáron
Tétel: AA3RFX Modell: 1CPSA5Kereszthivatkozás: 11T756
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
€938.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkábel húzókapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A
Case MaterialCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
DC érintkezés besorolása2.5A
Mélység2.57 "
MutatóNem
IP besorolás67
Hossz10.62 "
Max. Kábelhossz250 ft.
Min. Jelenlegi10 uA - 50 mA alacsony energia
Felszerelési stílusEgyetlen vég
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő3-5 font
visszaForgatógomb
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képességEgyetlen kábel
Termikus áramerősség10A
Szélesség3.9 "
Vezetékbejegyzés1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0295
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMutatóMin. JelenlegiÁr
HONEYWELL 1CPSA1 Kábelhúzókapcsoló, 1nc / 1no | AA3RFP 11T746 1CPSA1Nem50 mA - 10 A (hő)€928.23
HONEYWELL 1CPSA1A kábelhúzó kapcsoló egyszeres 1nc/1no 24vdc | AA3RFQ 11T747 1CPSA1A24 VDC piros LED50 mA - 10 A (hő)€959.58
HONEYWELL 1CPSA1B Kábelhúzókapcsoló Single 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748 1CPSA1B120 VAC piros LED50 mA - 10 A (hő)€991.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 1CPSA5 kábelhúzó kapcsoló egyszeri 1nc/1no
€938.73 /Mértékegység