CAMPBELL Rugós visszacsapó szelep csapokkal


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT , Repedési nyomás: 0.5 psi , Anyaga: Alacsony ólomréz , Max. Hőmérséklet: 190 fok F , Max. Víznyomás: 200 psi , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél , Tömítés anyaga: NBR SN-919F gumi , Ülés anyaga: Ólom nélküli bronz , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél
StílusModellFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CVB-4TLF
18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "€51.71
A
CVB-5TLF
23 gpm3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "€80.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?