Kábeltömlő-hordozó rendszerek

Szűrő

IGUS -

Rögzítőkonzol készletek

StílusModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságKülső szélességtípusÁr (ÁFA nélkül)
A1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmSmall€26.17
A1025-12PZ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmSmall€30.56
A1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93 "/ 49 mmSmall€29.21
A1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97 "/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmSmall€30.70
B2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmközepes€27.25
B2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmközepes€43.93
B2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmközepes€48.04
B2100-12PZB0.980 "/ 25 mm4.06 "/ 103 mm1.38 "/ 35 mm4.69 "/ 119 mmközepes€60.68
C2605-12PZB1.38 "/ 35 mm1.97 "/ 50 mm1.97 "/ 50 mm2.60 "/ 66 mmközepes€45.48
C2607-12PZB1.38 "/ 35 mm2.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm3.58 "/ 91 mmközepes€48.44
C2610-12PZB1.38 "/ 35 mm3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4.57 "/ 116 mmközepes€40.91
D3075-12PZB1.77 "/ 45 mm2.95 "/ 75 mm2.52 "/ 64 mm3.74 "/ 95 mmközepes€50.99
D3115-12PZB1.77 "/ 45 mm4.53 "/ 115 mm2.52 "/ 64 mm5.31 "/ 135 mmközepes€64.57
D3175-12PZB1.77 "/ 45 mm6.89 "/ 175 mm2.52 "/ 64 mm7.68 "/ 195 mmközepes€74.28
TSUBAKI -

Kábel- és tömlőtartók

StílusModellHajlítsa a sugaratÜregmagasságÜreg szélességeMagasságLink a Link Pitch linkreLinkek számaKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
AR040-080-1 méter3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€129.31
AR056-115-1 méter4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€145.82
BR075-145-1 méter5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€168.39
BR085-175-1 méter6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€207.63
CR100-195-1 méter7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€240.74
StílusModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€39.31
A15-038-038-0-31.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm3 láb.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.93 "/ 49 mm€127.76
A15-050-038-0-31.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm3 láb.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm302.40 "/ 61 mm€115.90
A15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€39.88
A15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€41.55
A15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€45.79
A15-015-038-0-31.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm3 láb.3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm301.02 "/ 26 mm€122.03
A15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€41.77
A15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93 "/ 49 mm€41.80
A15-050-075-0-12.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm102.40 "/ 61 mm€45.06
A15-015-075-0-12.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm€32.94
A15-015-075-0-32.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm3 láb.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.02 "/ 26 mm€98.53
A15-025-075-0-32.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm3 láb.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.42 "/ 36 mm€101.00
A15-038-075-0-32.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm3 láb.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm301.93 "/ 49 mm€132.96
A15-050-075-0-32.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm3 láb.6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm302.40 "/ 61 mm€110.09
TSUBAKI -

Robotrax 3d szorítócsavarok AD8XJP AD8XJQ-hoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
60560-SetAD8XKA€22.85
IGUS -

Függőleges elválasztók közepes - 10 csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
260-10AE9KUH€13.04
IGUS -

Kábeltartó kis nyitott külső szélesség 1.42 hüvelyk / 36 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15-025-038-0-3AE9FWQ€123.91
TSUBAKI -

Huzal 3d kerek W0.16in L16 lábakban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
60581-5000AD8XJY€84.90
IGUS -

Kábeltartó HD cső külső szélessége 13.15 hüvelyk / 334 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
880-30-200-0-1AE9KWW€244.03
12

Kábeltömlő-hordozó rendszerek

A kábel- és tömlőhordozó rendszerek vezetőként működnek a kábel és a tömlők hordozása vagy mozgatása közben, miközben védik őket a szennyeződéstől, a törmeléktől és más környezeti tényezőktől. Használat közben csendesek, zárt, nyitott, bepattintható, kerek, cső- és cipzártartóként kaphatók

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?