Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI R085-175-1 méter 3d kör W3.35in L3.28 Feet | AD8XJQ 4NGC1

TSUBAKI R085-175-1 méter 3d kör W3.35 hüvelyk 3.28 láb

Raktáron
Tétel: AD8XJQ Modell: R085-175-1 méterKereszthivatkozás: 4NGC1
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
€207.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat6.89 "/ 175 mm
Üregmagasság0.94 "/ 24 mm
Üreg szélessége2.13 "/ 54 mm
Keresztléc anyagaNejlon
Frame StayNyomja meg az In gombot
Magasság3.35 "/ 85 mm
Hossz3.28 láb.
Link a Link Pitch linkre1.57 "/ 40 mm
Linkek száma25
Külső szélesség3.35 "/ 85 mm
StílusRound
típusRobotrax 3D

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926906090
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: ROBOTRAX

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜregmagasságÜreg szélességeMagasságLink a Link Pitch linkreLinkek számaKülső szélességÁr
TSUBAKI R040-080-1meter 3d, W1.57in L3.28 Feet | AD8XJM 4NGA7 R040-080-1 méter3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€129.30
TSUBAKI R056-115-1méter 3d, W2.2in L3.28 Feet | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1 méter4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€145.82
TSUBAKI R075-145-1 méter 3d kör W2.95 hüvelyk, 3.28 láb | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1 méter5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€168.38
TSUBAKI R100-195-1 méter 3d kör W3.94 hüvelyk, 3.28 láb | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1 méter7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€240.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI R085-175-1 méter 3d kör W3.35 hüvelyk 3.28 láb
€207.64 /Mértékegység