Motorrögzítő adapterek

Szűrő

DAYTON -

Adapter motortartók, U-keret

A Dayton motorrögzítő adaptereket arra tervezték, hogy a motort a működtetett berendezés mellett vagy azon belül rögzítsék. Ezek a tartókonzolok lehetővé teszik, hogy egy eltérő NEMA keretméret illeszkedjen egy meglévő tartókonzolba, és alkalmazkodjon két különböző NEMA vázmérethez. Ezek az U-keret adapt-o-mount konzolok az alapba hegesztett anyákat tartalmaznak. Válasszon a tartókonzolok széles választékából, amelyek 7.5, 9.5, 13, 14.5 és 16 hüvelykes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A3M1301"7.5 "2.25 "€79.371
A3M1321"13 "2 1 / 2 "€133.641
A3M3681"16 "3"€255.081
A3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "€131.462
A3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "€183.921
REES -

Szerelési adapter, kör alakú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
01004-033AX3KRQ€15.041
Lásd a részleteket
REES -

Szerelési lyukadapter, vágott

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
01004-053AX3KRV€15.041
Lásd a részleteket

Motorrögzítő adapterek

Rögzítőadapterek kereskedelmi motorokhoz ipari gépekben, termelésben, erőművekben, élelmiszer-feldolgozó, papír- és cellulózgyárakban és fémmegmunkálási alkalmazásokban. Raptor Supplies széles választékát kínálja a Dayton és Rees A tengelymagasság és a rögzítési furatok helyének különbségeinek kiegyenlítésére alkalmas adaptertartók. Ezek az egységek robusztus felépítésűek az erőművekben, papír- és cellulózipari létesítményekben és építkezéseken használt nehéz motorok megtámasztására, valamint horganyzott csavarok a szerkezeti merevség biztosítására vibrációs vagy lökésterhelés esetén.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?