Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 15-025-075-0-3 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.42 hüvelyk / 36 mm | AE9FWR 6JHD4

IGUS 15-025-075-0-3 Mini kábeltartó, nyitott külső szélesség 1.42 hüvelyk / 36 mm

Raktáron
Tétel: AE9FWR Model: 15-025-075-0-3Kereszthivatkozás: 6JHD4
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
€101.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat2.95 "/ 75 mm
Üregmagasság0.670 "/ 17 mm
Üreg szélessége0.980 "/ 25 mm
Magasság0.940 "/ 24 mm
Hossz3 láb.
Link a Link Pitch linkre1.20 "/ 30.5 mm
Hurok magassága6.89 "/ 175 mm
Hurok hossza11.81 "/ 300 mm
Linkek száma30
Külső szélesség1.42 "/ 36 mm
StílusCipzár
típusSmall

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 15-015-038-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.02in / 26mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€39.88
IGUS 15-015-075-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.02in / 26mm | AE9FWF 6JHC4 15-015-075-0-12.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm€32.94
IGUS 15-025-038-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.42 hüvelyk / 36 mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€39.30
IGUS 15-025-075-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.42 hüvelyk / 36 mm | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€41.77
IGUS 15-038-038-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.93 hüvelyk / 49 mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€41.55
IGUS 15-038-075-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.93 hüvelyk / 49 mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93 "/ 49 mm€41.81
IGUS 15-050-038-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 2.40 hüvelyk / 61 mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€45.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 15-025-075-0-3 Mini kábeltartó, nyitott külső szélesség 1.42 hüvelyk / 36 mm
€101.01 /Mértékegység