Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 15-025-038-0-3 Cable Carrier Small Open Outer Width 1.42in / 36mm | AE9FWQ 6JHD3

IGUS 15-025-038-0-3 Cable Carrier Small Open Outer Width 1.42in / 36mm

Raktáron
Tétel: AE9FWQ Model: 15-025-038-0-3Kereszthivatkozás: 6JHD3
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
€123.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat1.5 "/ 38 mm
Üregmagasság0.670 "/ 17 mm
Üreg szélessége0.980 "/ 25 mm
Magasság0.940 "/ 24 mm
Hossz3 láb.
Link a Link Pitch linkre1.20 "/ 30.5 mm
Hurok magassága3.94 "/ 100 mm
Hurok hossza7.28 "/ 185 mm
Linkek száma30
Külső szélesség1.42 "/ 36 mm
StílusCipzár
típusSmall

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8487900080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 15-025-038-0-3 Cable Carrier Small Open Outer Width 1.42in / 36mm
€123.90 /Mértékegység