Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 2050-12PZB tartókonzol Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9

IGUS 2050-12PZB tartókonzol Medium Ow 2.87in / 73mm

Raktáron
Tétel: AE9KRT Modell: 2050-12PZBKereszthivatkozás: 6KGG9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő konzol készlet
Üregmagasság0.980 "/ 25 mm
Üreg szélessége2.24 "/ 57 mm
Magasság1.38 "/ 35 mm
Külső szélesség2.87 "/ 73 mm
típusközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságKülső szélességtípusÁr
IGUS 1015-12PZ Mini Open Ow tartószerkezet 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmSmall€26.44
IGUS 1025-12PZ Mini Open Ow tartószerkezet 1.42 hüvelyk / 36 mm | AE9FWY 6JHE0 1025-12PZ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmSmall€31.81
IGUS 1038-12PZ tartókonzol Mini Open Ow 1.93in/ 49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93 "/ 49 mmSmall€29.21
IGUS 1050-12PZ tartókonzol Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97 "/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmSmall€30.70
IGUS 2030-12PZB tartókonzol Medium Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmközepes€30.00
IGUS 2070-12PZB tartókonzol Medium Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmközepes€52.41
IGUS 2100-12PZB tartókonzol Medium Ow 4.69in / 119mm | AE9KRV 6KGH1 2100-12PZB0.980 "/ 25 mm4.06 "/ 103 mm1.38 "/ 35 mm4.69 "/ 119 mmközepes€62.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 2050-12PZB tartókonzol Medium Ow 2.87in / 73mm
€43.92 /Mértékegység