Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 2610-12PZB rögzítő konzol közepes Ow 4.57in / 116mm | AE9KUG 6KGL5

IGUS 2610-12PZB tartókonzol Medium Ow 4.57in / 116mm

Raktáron
Tétel: AE9KUG Modell: 2610-12PZBKereszthivatkozás: 6KGL5
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
€45.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő konzol készlet
Üregmagasság1.38 "/ 35 mm
Üreg szélessége3.94 "/ 100 mm
Magasság1.97 "/ 50 mm
Külső szélesség4.57 "/ 116 mm
típusközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságKülső szélességtípusÁr
IGUS 1015-12PZ Mini Open Ow tartószerkezet 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmSmall€26.44
IGUS 1025-12PZ Mini Open Ow tartószerkezet 1.42 hüvelyk / 36 mm | AE9FWY 6JHE0 1025-12PZ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmSmall€31.81
IGUS 1038-12PZ tartókonzol Mini Open Ow 1.93in/ 49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93 "/ 49 mmSmall€29.21
IGUS 1050-12PZ tartókonzol Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97 "/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmSmall€30.70
IGUS 2030-12PZB tartókonzol Medium Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmközepes€30.00
IGUS 2050-12PZB tartókonzol Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmközepes€43.92
IGUS 2070-12PZB tartókonzol Medium Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmközepes€52.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 2610-12PZB tartókonzol Medium Ow 4.57in / 116mm
€45.02 /Mértékegység