Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 15-050-038-0-3 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 2.40 hüvelyk / 61 mm | AE9FWV 6JHD7

IGUS 15-050-038-0-3 Mini kábeltartó, nyitott külső szélesség 2.40 hüvelyk / 61 mm

Raktáron
Tétel: AE9FWV Model: 15-050-038-0-3Kereszthivatkozás: 6JHD7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€115.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat1.5 "/ 38 mm
Üregmagasság0.670 "/ 17 mm
Üreg szélessége1.97 "/ 50 mm
Magasság0.940 "/ 24 mm
Hossz3 láb.
Link a Link Pitch linkre1.20 "/ 30.5 mm
Hurok magassága3.94 "/ 100 mm
Hurok hossza7.28 "/ 185 mm
Linkek száma30
Külső szélesség2.40 "/ 61 mm
StílusCipzár
típusSmall

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 15-015-038-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.02in / 26mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm€39.88
IGUS 15-015-075-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.02in / 26mm | AE9FWF 6JHC4 15-015-075-0-12.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm€32.94
IGUS 15-025-038-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.42 hüvelyk / 36 mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm€39.30
IGUS 15-025-075-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.42 hüvelyk / 36 mm | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm€41.77
IGUS 15-038-038-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.93 hüvelyk / 49 mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm€41.55
IGUS 15-038-075-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 1.93 hüvelyk / 49 mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93 "/ 49 mm€41.81
IGUS 15-050-038-0-1 Kábeltartó Mini nyitott külső szélesség 2.40 hüvelyk / 61 mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm€45.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 15-050-038-0-3 Mini kábeltartó, nyitott külső szélesség 2.40 hüvelyk / 61 mm
€115.91 /Mértékegység