Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 1038-12PZ tartókonzol Mini Open Ow 1.93in/ 49mm | AE9FWZ 6JHE1

IGUS 1038-12PZ tartókonzol Mini Open Ow 1.93 hüvelyk / 49 mm

Raktáron
Tétel: AE9FWZ Modell: 1038-12PZKereszthivatkozás: 6JHE1
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
€29.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő konzol készlet
Üregmagasság0.670 "/ 17 mm
Üreg szélessége1.50 "/ 38 mm
Magasság0.940 "/ 24 mm
Külső szélesség1.93 "/ 49 mm
StílusCipzár
típusSmall

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságKülső szélességtípusÁr
IGUS 1015-12PZ Mini Open Ow tartószerkezet 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmSmall€26.17
IGUS 1025-12PZ Mini Open Ow tartószerkezet 1.42 hüvelyk / 36 mm | AE9FWY 6JHE0 1025-12PZ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmSmall€30.55
IGUS 1050-12PZ tartókonzol Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97 "/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmSmall€30.70
IGUS 2030-12PZB tartókonzol Medium Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmközepes€27.25
IGUS 2050-12PZB tartókonzol Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmközepes€43.92
IGUS 2070-12PZB tartókonzol Medium Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmközepes€48.04
IGUS 2100-12PZB tartókonzol Medium Ow 4.69in / 119mm | AE9KRV 6KGH1 2100-12PZB0.980 "/ 25 mm4.06 "/ 103 mm1.38 "/ 35 mm4.69 "/ 119 mmközepes€60.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 1038-12PZ tartókonzol Mini Open Ow 1.93 hüvelyk / 49 mm
€29.21 /Mértékegység