DAYTON Paddarálók

Szűrő

A Dayton asztali csiszolók alkalmasak fémszerszámok, hegyek, lemezek és darabok alakítására, csiszolására és élezésére felújítási, gyártási és karbantartási alkalmazásokban.
DAYTON -

Kombinált hevederes és asztali csiszolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3NYA7€932.31
B49H006€597.26
DAYTON -

Paddarálók

Padcsiszolók Alkalmasak fémszerszámok, hegyek, lemezek és darabok alakítására, csiszolására és élezésére felújítási, gyártási és karbantartási alkalmazásokban. Ezek a csiszolók általában csiszolókoronggal vagy -szalaggal rendelkeznek, amely nagy sebességgel forog a munkadarab formálására, formálására vagy simítására.
Dayton Az asztali csiszolók elektromos motort használnak fémtömbök vagy fémdarabok sorjázási, köszörülési, tisztítási, élezési és letörési munkáihoz. Dinamikusan kiegyensúlyozott armatúra-szerelvényük tömített csapágyakkal rendelkezik a zökkenőmentes futás, a zajmentes működés és a minimális vibráció érdekében. Ezek a Dayton köszörűk csiszolókorongokkal vagy drótkefével vannak felszerelve, nagy tárcsák közötti hézaggal és OSHA-kompatibilis kerékvédőkkel a hosszabb darabok egyszerű köszörülése és a nagyobb felhasználói biztonság érdekében. A Dayton csiszológépek két különálló tárcsával rendelkeznek, amelyek különböző szemcsemérettel rendelkeznek a különféle csiszolási és csiszolási alkalmazásokhoz. Nagy teherbírású, zárt motorjaik 1/3-3 LE teljesítménnyel rendelkeznek a kerekek folyamatos forgatásához 1725 és 3450 ford./perc közötti maximális fordulatszámon. A motorok változtatható fordulatszámmal is felszerelhetők, mechanikus tárcsával vezérelve a kerék forgási sebességét. Ezeket a Dayton asztali csiszolókat a felhasználók könnyen beállíthatják, hogy hatékony döntési és sarokcsiszolási alkalmazásokat tegyenek lehetővé. Olyan biztonsági funkciókkal is rendelkeznek, mint az állítható biztonsági szemvédők és hurrikáncsavarokkal ellátott, könnyen elhelyezhető szikravédők, amelyek megvédik a felhasználókat és a környező gépeket a sérülésektől és a tűzveszélytől. Ezek a Dayton köszörűk alumíniumból és acélból vagy öntöttvasból készültek a szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Egyes Dayton csiszológépek állványos padlóállványa hűtőtálcával rendelkezik, így az egység állva is működtethető, és csökkenthető a felhasználók gyakori hajlítási sérülései. A Dayton csiszológépek egyes modelljei szabadalmaztatott egyetlen porgyűjtő rendszerrel rendelkeznek a földelt anyagok ipari munkakörnyezetből való tisztítására.
Válasszon ezen Dayton köszörűk széles kínálatából, amelyek 6-os kerékátmérőben kaphatók, 8, 10 és 12 hüvelykes.

StílusModellTételerősítőkArbor HoleMax. FORDULATMax. KeréksebességNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A49H004Paddaráló3.1---172513 '17 "€435.75
B1FYX2Paddaráló10---180050-1 / 2 "(állvánnyal)23 "€2,673.18
C38UK60Paddaráló13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,508.13
D55MJ86Paddaráló-----50-1 / 2 "23 "€5,213.20
E2LKT1Paddaráló-------€666.57
F467L64Paddaráló-------€4,881.90
G2LKR6Paddaráló-------€363.30
H48WE50Paddaráló-------€1,307.34
I2LKT2Paddaráló-------€1,098.90
J38UK59Paddaráló8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€729.08
K49H008Paddaráló5.0---350013 '18 "€529.23
L38UK64Paddaráló7.8/4.01.25 "1725--18 7 / 64 "26 13 / 16 "€5,178.86
M467L63Paddaráló-------€4,484.69
N467L31Paddaráló-------€1,118.93
O467L85Paddaráló-------€943.65
P467L30Paddaráló-------€4,457.53
Q467L62Paddaráló-------€4,006.43
R467L32Paddaráló-------€1,712.35
S2LKT3Paddaráló-------€1,112.16
T400H41Paddaráló-------€196.77
U2LKR5Paddaráló-------€413.09
V48WE49Paddaráló-------€1,025.26
W38UK62Paddaráló15.2/ 7.6A1"34501725 RPM-16 "24 "€2,675.72
X467L65Paddaráló-------€1,729.21
Y2LKR8Paddaráló-------€474.99

Jellemzők

  • A Dayton asztali csiszológépek csiszolókoronggal vagy szalaggal rendelkeznek, amely nagy sebességgel fut, hogy formákat alakítson ki vagy simítsa a munkadarabot.
  • Elektromos motort használnak fémtömbök vagy -darabok sorjázására, csiszolására, tisztítására, élezésére és letörésére, és dinamikusan kiegyensúlyozott armatúra-szerelvényük van tömített csapágyakkal a sima futás, zajtalan működés és minimális vibráció érdekében.
  • A legtöbb egység két különálló tárcsával rendelkezik, amelyek különböző szemcsemérettel rendelkeznek a különféle csiszolási és csiszolási alkalmazásokhoz.
  • Ezek az egységek nagy teherbírású, zárt motorokkal rendelkeznek, amelyek folyamatosan forgatják a kerekeket 1725 és 3450 ford./perc közötti fordulatszámon.
  • Változtatható fordulatszám-szabályzóval (mechanikus tárcsa) felszerelhetők a kerék forgási sebességének megváltoztatására, ami hatékony döntést és szögcsiszolást tesz lehetővé.
  • Ezek a termékek alumínium- és acél- vagy öntöttvas konstrukcióval rendelkeznek a szilárdság és a korrózióállóság érdekében.
  • Biztonsági funkciókkal rendelkeznek, például állítható biztonsági szemvédőkkel és hurrikáncsavarokkal ellátott, könnyen elhelyezhető szikravédőkkel, amelyek megvédik a felhasználókat és a környező gépeket a sérülésektől és a tűzveszélytől.
  • Válogatott Dayton darálók (beleértve 38UK64 egységek) van egy talapzaton álló padlóállvány hűtőtálcával az egység álló helyzetben történő működtetéséhez, és csökkenti a gyakori hajlításból eredő sérüléseket.

Működési mechanizmus

  • Álljon a daráló egyik oldalán, amíg a tárcsa el nem éri az üzemi sebességét.
  • Finoman érintse meg a munkadarabot a csiszolókoronggal.
  • Kezdetben enyhe nyomást gyakoroljon, hogy a kerék egyenletesen felmelegedjen.
  • Csak a csiszolási művelet végrehajtásához szükséges nyomást használja.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA
  • CE
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Miért van a padköszörűknek 2 kereke?

  • Az első kerék finom precíziós és élezési munkákhoz, míg a másik durva formázáshoz ideális.
  • Ezek a kerekek könnyedén cserélhetők különböző kerékkonfigurációkra.

Mi a teendő a daráló meghibásodása esetén?

  • Ellenőrizze a vezetékcsatlakozások, a biztosíték és a kondenzátor állapotát.
  • Ellenőrizze és tisztítsa meg a kerekeken és a tengelyeken felhalmozódott szennyeződéseket vagy port, amely a motor felmelegedését okozhatja.
  • A motor csapágyait rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében.
  • Ne ékeljen be semmilyen anyagot a kerék és a védőburkolat közé.
  • Ellenőrizze a daráló alkatrészeinek kopását és szakadását.
  • A felhasználók rezgésekkel és szabálytalan csiszolással szembesülhetnek a kerekek vagy az egység nem megfelelő rögzítése miatt az állványon.

Mely anyagok nem kompatibilisek a Dayton köszörűkorongokkal?

Soha ne köszörüljön fából, műanyagból vagy nem fémből készült anyagokat Dayton darálóval. Ezeket az asztali köszörűket nem ilyen anyagok csiszolására/csiszolására tervezték.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?